20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー コード長さ(m)3
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 共用ドライバー1本で取り換え簡単。 手元で温度調節ができる電子コントローラー付。 足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 電源コード(m)約3 コードKE21D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 保証期間1年
1台
7,790 税込8,569
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 こたつのヒーターを交換してもっと快適に。 無人になれば自動で電源OFF。 電気代約25%削減。 人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。 再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 ヒーターU字形ハロゲンヒーター 電源コード(m)3.3 コードKES26D 消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり 機能5時間自動切りタイマー、人感センサー 保証期間1年 仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り替え用コタツヒーターユニット。 家のこたつがあったか快適こたつに大変身。 ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターU字型石英管ヒーター 温度制御サーモスタット 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)3 付属品ヒーター取付用化粧ビス4本 保証期間1年
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 ワット数最大700まで
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用 切替方式強・中・弱温度切替 ヒーター石英管
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりの安心構造のこたつコード!。1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7A コード長さ(m)3 安全装置電流ヒューズ
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

タンガロイチップ CTN(R/L)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。 質量(g)約220 スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ 定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A コード長さ(m)3 プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
989 税込1,088
当日出荷

ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g)300 規格適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm)290 質量(kg)1.7 高さ(mm)48 奥行(mm)290 消費電力(W)500 コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6 ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷


[こたつ]お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。 天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。 足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。 ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。 パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。 温度調節に便利な手元コントローラータイプ。 [布団]両面共に温度調節のコントローラーが収納出来るポケット付き。 布団のコーナー部分にはマチがついているので、熱をのがしにくい仕様になっています。 両面リバーシブル(フランネル面:はっ水加工) [チェア]脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。 回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。 厚みの有るクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い。 座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。 背もたれはソファーの様なボリューム感。 座りやすい大判の座面。
仕様一部組立式 材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム 質量(kg)こたつ:約20.7、布団:約2.2、チェア:約11.6 電源(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付) 寸法(cm)布団:約230×255 発熱体石英管ヒーター300W×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約105×80×70、チェア:約56.5×55.5×79 温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5
1セット
78,900 税込86,790
6日以内出荷