取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
豊富なカラーバリーション!!
軽量で扱い易く、しかも丈夫!!
使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。
3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。
(奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚
適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要
材質SPCC
段数引き出し2段+棚1段タイプ
左右区別左右兼用
関連資料(1.21MB)
取扱説明書(0.28MB)
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用
材質超硬
刃数2
刃長3Dタイプ
公差h6
シリーズドリル|CTS3D
コーティングAlTiN
油穴オイル穴有り
生産現場の電力チェックの悩み、この1台ですべて解決!
仕様分割型CT
ケーブル長(m)1.5
コネクタロガー部接続用
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS1電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1 μACTS1シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710
仕上ヘアライン
材質支柱/ステンレス製
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710
仕上ヘアライン
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。
24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1式
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード