カテゴリ

  • オフィス家具(441)
  • 自転車部品(23)
  • バイク純正部品(15)
  • 照明(4)
  • 介護用品(4)
  • マスク(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cu6000」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトユニット(スチール) KMTコンパクトユニット(スチール)KMT
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
コンパクトユニット(ステンレス) KMTコンパクトユニット(ステンレス)KMT
859税込945特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質軸受:SUS440C(相当)、ハウジング:SUS304(相当)、潤滑:リチウム系グリース
コンパクトベアリングユニット KMTコンパクトベアリングユニットKMT
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-1 11/10/9スピード
FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
9,798税込10,778
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)FC-U6000-2B 9-11S クランクセット SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
歯数36-22Tガードチェーンガード:なし
FC EFCU60002CX60X 9/10S 170mm 46/30T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU60002CX60X 9/10S 170mm 46/30T ガード無SHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2, CUES, FOR REAR 9/10-SPEED, 2-PCS FC, 170MM, 46-30T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN CASE COMPATIBLE, IND.PACK
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(2個)
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(6枚)
当日出荷
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/2071-RL23M(スリーエム)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚区分RL2粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下適合フィルター2071仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレータイプ取り替え式材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
ナット 6カク 6MM 94001060800S ホンダナット 6カク 6MM 94001060800Sホンダ
29税込32
1個
当日出荷
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から翌日出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
バンダナ KYシリーズ ケニヨンバンダナ KYシリーズケニヨン(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ワンポイントファッションとして、また防寒・防風・緊急時の包帯としてなどバンダナは1枚で幅広い用途があるアウトドアズマンの必携品です。
混率(%)コットン100、コットン50、ポリエステル50(デジタルACU/デジタルデザート)寸法(cm)55×55
ピン ロック 6MM 9425106000 ホンダピン ロック 6MM 9425106000ホンダ(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズイースタン工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セットORIRO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)
21,980税込24,178
1セット(6枚)
3日以内出荷
6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
LEDスリムツーオープン 高所掲示用傾斜取付枠 600×600用 グリーンクロスLEDスリムツーオープン 高所掲示用傾斜取付枠 600×600用グリーンクロス
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
メニューサイン用のオプション枠です。
用途高所店頭メニュー掲示の際に。材質スチール(黒色焼付塗装)奥行(mm)150
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mm イタミアート安全系タイトル 横幕・懸垂幕 600mm×2400mmイタミアート
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ8ヶ所
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
ナット 6カク 6MM 94002060200S ホンダナット 6カク 6MM 94002060200Sホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)NC750S
ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off15° 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)159光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
ナット 6カク 6MM 94001060200S ホンダナット 6カク 6MM 94001060200Sホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
ナット 6カク 6MM 9505006000 ホンダナット 6カク 6MM 9505006000ホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ナット ロック 6MM 90301086000 ホンダナット ロック 6MM 90301086000ホンダ
289税込318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90301-086-000
ナット 6カク 6MM 94002060800S ホンダナット 6カク 6MM 94002060800Sホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
ナット 6カク 6MM 94002060700S ホンダナット 6カク 6MM 94002060700Sホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 6X40 92200060404J ホンダボルト 6カク 6X40 92200060404Jホンダ
93税込102
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 6X14 93200060140A ホンダボルト 6カク 6X14 93200060140Aホンダ
29税込32
1個
5日以内出荷
ナット 6カク 6MM 94002060400S ホンダナット 6カク 6MM 94002060400Sホンダ
33税込36
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番94002-06040-0S主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ピン スペシャルロック 6MM 90607ME5000 ホンダピン スペシャルロック 6MM 90607ME5000ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90607-ME5-000
ボルト 6カク 6X40 92040060400B ホンダボルト 6カク 6X40 92040060400Bホンダ
44税込48
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92040-060400B
ボルト 6カク 6X40 92040060400H ホンダボルト 6カク 6X40 92040060400Hホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92040-060400H
ボルト 6カク 6X30 92030060300H ホンダボルト 6カク 6X30 92030060300Hホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番92030-060300H
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6000上 ピンク 6L ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6000上 ピンク 6Lミドリ安全
6,298税込6,928
1着
5日以内出荷
シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。シンプルなVネックかぶりタイプ。豊富なカラーバリエーション。右肩ドットボタン開き(耐熱樹脂スナップ):ホルムアルデヒドを含まない安心素材。スナップアクション耐熱温度180℃(実用性能に影響しない温度)優れた耐久性と耐熱性を両立。留めやすい、外しやすい。簡単着脱を実現。※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)胸囲(cm)156肩幅(cm)61袖丈(cm)21.5着丈(cm)76アズワン品番68-9247-12
...