カテゴリ

  • マスク(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cu6000」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンダナ KYシリーズ ケニヨンバンダナ KYシリーズケニヨン(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ワンポイントファッションとして、また防寒・防風・緊急時の包帯としてなどバンダナは1枚で幅広い用途があるアウトドアズマンの必携品です。
混率(%)コットン100、コットン50、ポリエステル50(デジタルACU/デジタルデザート)寸法(cm)55×55
避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セットORIRO(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。
用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200
ピン ロック 6MM 9425106000 ホンダピン ロック 6MM 9425106000ホンダ(2件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/2071-RL23M(スリーエム)(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚区分RL2粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下適合フィルター2071仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレータイプ取り替え式材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)ほか
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)種別吸収缶適合マスクNo.6000シリーズ対象ガス有機ガス
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)TACT(タクト)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500