3大保湿因子配合。
低刺激処方で、赤ちゃんからお年寄りまでご使用いただけます。
弱酸性・ノンアルコール・無香料・無着色。
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ泡
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ泡
シリーズキレイキレイ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1日に10回使用しても約1ヶ月使えて大変経済的です。
肌の水分を補い保つうるおい成分が乾燥を防いでやさしく手肌を守ります。
べたつき感が少なく、臭いも気にならないのでお仕事の途中でも気軽に使えます。
商品タイプ本体
成分DPG、エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウムー51、カルボマー、水酸化K、パラベン
容量(mL)180
TKG品番9-1432-0701
TKG品番(2017)6-1288-1301
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高密度ソフトエンボス加工に加え、「やわらか&しっかり新処方」で、濡れた時のやぶれにくさをアップさせ、温水洗浄後のふき取りにも、より使いやすい紙質となりました。
使用場所トイレ
材質パルプ100%
シリーズネピア
うるおいが肌(角層)を巡ってすみずみまで満ちる。さらにしっかり閉じ込めて、一日続くしっとりした肌へ。
成分保湿成分:GG(グリセリルグルコシド)、うるおい持続成分:高保水型ヒアルロン酸、保湿成分:セラミドⅡ、トレハロース
シリーズニベア
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
種別芯あり
幅(mm)109
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
欠品中
やわらかい長めの植毛が肌あたりやわらか。立体的フォルムのほどよい長さの柄は背中も洗いやすく、手にしっかりフィット。
使用場所浴室
材質(柄)スチール樹脂、(毛)ナイロン
寸法(mm)約370×75×75
種類ブラシ
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品
種別芯あり
幅(mm)109
タイプシングル
長さ(m)50
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
泡でやさしくお肌を清潔にします。
保湿成分セラミド配合。
弱酸性・無香料・無着色。
やわらかい肌ざわり。吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%製品です。FSC認証紙を採用。バイオマスインキ&フィルム10%採用。紙幅109mm品。桜の香り、桜色つき
種別芯あり
幅(mm)102
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズネピア ネピネピ
FSC認証認証
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
1パック(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
殺菌成分配合で、手肌を清潔に保ちます。たっぷり泡立ち、すばやく泡ぎれます。手に残りにくいシトラスフルーティの香り。
100%植物性洗浄成分使用。
2L・4Lサイズの詰替えには便利なつめかえ用のノズル付き。
タイプ液体
シリーズキレイキレイ
香りシトラスフルーティ
医薬品医療機器等法医薬部外品
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
手にやさしい。オレンジの香り。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性中性
商品タイプつめかえ用
1個(370mL)
¥269
税込¥296
当日出荷
素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所浴室
シリーズビオレ
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。
美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。
アズワン品番67-8046-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
まとまり髪も実現する、「キシみにくい」せっけんシャンプーです。成分が水とカリ石ケン素地のみの無添加石けん。適度な洗浄力は、皮脂を取り過ぎることなく、頭皮をすこやかに保ちます。頭皮のニオイやかゆみ、べたつきなどの悩みをケア。また、せっけんシャンプー特有のきしみが少ない処方設計にし、指通りがよく、まとまる髪に仕上がります。石けんシャンプー初心者にも使いやすく、頭皮ケアと使用感の良さを実現しました。
地肌にやさしい天然由来アミノ酸系洗浄成分配合の弱酸性シャンプー。洗い上がりすっきり、うるおって指通りさらさらの髪へ。天然由来コンディショニング成分配合。ノンシリコーン処方。素肌由来保湿成分:セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸(グリシン)配合。
種類さらさらケア
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡がすすいだ瞬間、一気にパッ!汚れ落ちを指先と音でキュッと実感してください。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去ができます(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)。
手にやさしい。ピンクグレープフルーツの香り。
タイプ液体
シリーズキュキュット
液性中性
商品タイプつめかえ用
1個(370mL)
¥269
税込¥296
当日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載
大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約11
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプノック式
対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%
保証期間1年
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量16GB
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
電源供給バスパワー方式
端子数1
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
USB3.0接続はもちろん、USB2.0接続でも高速・高速規格「USB3.0」なら最大転送速度(規格値)5Gbps。 従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上・2チャンネル転送方式の採用で高速・USB2.0接続時でもUSB3.0対応の高速コントローラー採用により高速。パソコンをさらに高速化。バッファローツールズダウンロード特典付き・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。万が一の紛失にも安心。「SecureLock Mobile」でデータ流出防止。データの誤消去やウィルス感染を防ぐライトプロテクト機能搭載。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える・USBマスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、 カーナビなら、USBポートに接続するだけでお使い頂けます。Windows&Mac両対応。WindowsとMac間のデータのやりとりも簡単。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
メモリー容量16GB
アズワン品番64-3798-85
USBコネクターの向きを気にせず挿せる
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
AV機器・カーナビなどでも使える
持ち運びに最適なシンプルデザイン
対応ソフトウェア
付属品取扱説明書
対象パソコンUSB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
質量(g)約10
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5.0±5%
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Windows RT8.1:本体:USB2.0接続Mac10.10以降:本体:USB2.0接続
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
保証期間1年
インターフェイスUSB 2.0
トラック用仮眠カーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×850
。持ち運びに最適なシンプルデザイン。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
ゴージャスな色彩で、女性にふさわしいデザイン・魅惑的で上品なつや・やわらかい光沢のピンクゴールド。スマートなキャップレス・キャップを無くす心配もなく、片手で簡単に使えて見た目もスマート。UBS3.0対応の高速USBメモリー・高速規格「USB3.0」対応で高速・2チャンネルアクセスで高速・高速化機能「ターボPC」で高速。バッファローツールズで高速化。データ転送速度を大幅短縮・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える。万が一の紛失にも安心。「SecureLockMobile」でデータ流出防止。ストラップホール付。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
メモリー容量32GB
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
トラック用センターカーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1000
集中管理で安心のセキュリティーを実現
マスターキーファイルで運用面での負担を大幅に低減
利用方法に合わせてカスタマイズが可能
特定パソコン以外での利用を制限できる
管理者が操作履歴を追跡できるログ機能
プロダクトストリング変更機能で内部統制を強化
対応OSWindows 10(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8.1(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows 8(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock ManagerWindows 7/Vista/XP SP3以降(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows 2000SP3以降:SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2012R2/2012(64bit/32bit):SecureLock Manager2Windows Server2008R2/2008/(64bit/32bit):SecureLock Manager2、SecureLock Manager、SecureLock Manager LiteWindows Server2003R2/2003(64bit/32bit):SecureLock Manager、SecureLock Manager Lite
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
対応機種USBメモリー:SecureLock Manager2RUF3-HS-TVシリーズ、RUF3-HS-TV3シリーズ、RUF3-HSTV5シリーズ、RUF3-HSシリーズ RUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ SecureLock ManagerRUF2-HSC-Tシリーズ、RUF2-HSC-TVシリーズ、RUF2-HSC-TV3シリーズ、RUF2-HSC-TVA3シリーズ、RUF2-HSC-TVA5シリーズ、RUF2-FHSシリーズ RUF2-HSCUW/3、RUF2-HSCUWシリーズ、RUF2-HSCWシリーズ、RUF2-HSCシリーズポータブルHDD:SecureLock Manager2HDS-PZNU3TV3シリーズSecureLock ManagerHDS-PXU2シリーズ、HDS-PXVU2シリーズ、HDS-CXU2シリーズ
適合機器SecureLock Manager 2 USBメモリー/ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しないOS制限サイズ変更読み取り専用ドライブにするファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager USBメモリーマスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードリセットパスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化起動設定:アンチウィルスを使用しない起動設定:アンチウィルス起動設定の変更禁止起動設定:ライセンス切れポップアップの非表示OS制限サイズ変更ファイルコピー起動アプリケーションの設定ユーザードライブポップアップ無効化プロダクト文字列変更オートログインコピーガード使用期限日の設定パソコン制限パスワード失敗回数のクリアユーザードライブを開くログの表示ログの消去ログの保存保存ファイル読み込みデバイスから読み込みSecureLock Manager ポータブルHDD:マスターキー認証初期パスワードを管理者が設定ヒントの使用を禁止初回パスワード利用時にパスワードを変更させるパスワード変更禁止パスワード変更間隔日数パスワード最小文字数アルファベット最小文字数数字の最小文字数記号の最小文字数大文字/小文字の区別最大回数Pinコード解除機能パスワード復元パスワードロック時の完全消去マスターキーなしでの完全初期化を禁止ユーザー初期化を禁止管理者認証後の完全初期化管理者認証前の完全初期化パスワード失敗回数のクリア保存ファイル読み込みデバイスから読み込み
アズワン品番64-3798-67
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
・強制暗号化で重要なデータを確実に守る・管理者向け管理ソフトウェア「SecureLockManager2」対応・MILスペック対応、高い耐衝撃性を実現・不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計(IP53に準拠)・故障予測サービス「みまもり合図」プレミアムサポートに対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
M5Stack Core 2 for AWSは、AWS IoT EduKitのリファレンスハードウェアです。AWSを基盤としたIoTアプリケーションの試作や開発を始めることができます。AWSオリジナルカラーのM5Stack Core2本体と、認証チップ(Secure Element)が追加された特別仕様版の拡張モジュールM5GO Bottom2 for AWSのセットです。【セット内容】。M5Stack Core2。M5GO Bottom2 for AWS。USB-Cケーブル(約50cm)。六角レンチ
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作
その他【MCU】ESP32-D0WDQ6-V3
内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM
液晶表示器対角2.0インチIPS液晶、320×240ドット、タッチ操作対応
Bluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)
Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)
メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラック用センターカーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×1400
Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
アズワン品番67-0425-58
1個
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ