長さ(m)1
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)3.5
1本(1m)
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大。
RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5
シース色黒
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。
全長(m)205
色黒
種類電力ケーブル
規格<PS>E
定格電圧(V)600
芯数(C)1
材質(シース)PVC(非鉛)
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
耐熱性90℃
環境対応RoHS
難燃性60度傾斜難燃
絶縁体厚さ(mm)0.8
シース厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
最高使用温度(℃)60
長さ(m)1
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)5.5
1本(1m)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
型番(標準付属替刃)708 226 3 3 0
能力(mm2)2.0/3.5/5.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
使用温度範囲(℃)90以下
規格JETST-CABL-002-1(JET)
定格電圧(V)DC750
芯数(C)1
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
型番(本体・替刃セット)708 226 3 3、(本体単品)708 200 3
能力(mm2)2.0/3.5/5.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)35
付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)6.8
色アイボリー
材質(本体)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)アルミ+粉体塗装
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色ナチュラル
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mm
アズワン品番65-9621-05
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)1.5
電流(A)4.1
電源(V)単相交流100
消費電力(W)350
コード長さ(m)2心・2.5
振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64
関連資料(3.06MB)
振動角度(°)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。
IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。
メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。
温度補償ではありません。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70
接続口径(Rc)3/8
精度±10%
制御流量(L/min)0.3~5
圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
。小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●適応チューブサイズ:3~5mm●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mm
アズワン品番65-9621-06
1袋(10袋×10個)
¥25,980
税込¥28,578
17日以内出荷
付属品ワイドクリップ1個
セット内容カーラー×1個・ワイドクリップ1個セット
本体質量(g)約30
寸法(Φmm)カーラー:35
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約39×39×67
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。丸穴、長穴からお選びいただけます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS303)
材質アルミニウム合金
質量(g)48
種類抜き差し蝶番
寸法d(Φmm)5.5×10
仕上シルバーアルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3.5
本体幅(mm)60
適合扉質量(kg)8(参考)
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。配管の取付け方向(水平,垂直)に制約はありません。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水●最高圧力:2.0MPa●流体温度:5~220℃●最小開弁圧力:0.003MPa●接続:ウエハー形●※本製品は若干の弁漏れがありますので、完全閉止を要求される用途にはお使い頂けません。
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工
寸法(mm)適合カッタ:16
タイプスリムライン:スリムB型カーブ
径(Φmm)超硬アーバ:15
シャンクBT40
寸法C1(Φmm)21
ねじサイズ適合カッタ:M8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C2(Φmm)53
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ