28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本(1m)
2,598 税込2,858
11日以内出荷

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
1巻(10m)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
749 税込824
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用 種類電力ケーブル 芯数(C)3 規格JIS C 3605 許容温度(℃)(導体最高)90 定格電圧(V)600 周囲温度(℃)40 識別黒、白(自然色)、赤 適合規格<PS>E
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3 黒・白・赤 JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
599 税込659
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本(1m)
4,198 税込4,618
11日以内出荷

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
RoHS
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
用途大容量CVTケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

特長。・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)。【VersaPro】。。VZ<VZ-N>。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )。。VB<VB-D>。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )。VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )。VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )。。VB<VB-C>。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )。VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )。VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )。VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )。VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )。。VB<VB-B>。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )。VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )。VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )。VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )。VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )。。VB<VB-A>。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )。VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )。VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )。VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )。VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )。【VersaPro J】。。VZ<VZ-N>。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )。VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )。。VB<VB-D>。VJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )。VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )。。VB<VB-C>。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )。VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )。VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )。。VB<VB-B>。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )。VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )。VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )。。VB<VB-A>。VJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )。VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA ) ブラック×シルバー 質量(g)約120 寸法(m)約1.8 直径(mm)約4.5 入数(本)1
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

特長。・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(ASUS シリーズ)。 ExpertBook。P5 (P5405CSA) // P1 (P1503CVA) // P1 (P1403CVA) // BM1 (BM1503)。BM1 (BM1403) // B9 OLED (B9403CVA) // B9 OLED (B9403, Series 1 Intel) // B9 B9400CBA。B5 Flip // B5 (B5404CVA) // B5 (B5404) // B1 (B1503)。B1 (B1502CVA) // B1 (B1403) // B1 (B1402CVA)。 Chromebook。Plus CM34 Flip (CM3401) // Flip CX5 (CX5601) // ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403)。ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) // CX34 Flip (CX3401) // CX15 (CX1505)。CX14 (CX1405) // CM14 Flip (CM1402F) // CM14 (CM1402C) ブラック×シルバー 質量(g)約120 寸法(m)約1.8 直径(mm)約4.5 入数(本)1
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1本(5m)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
心数(C)単心4個より 黒・白・赤・青 導体円形圧縮 シース厚(mm)1.5
1巻(10m)ほか
21,980 税込24,178
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)