「cv-100m」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材コンベックス 表示用タイプ芝軽粗材
659税込725
1箱(50本)
翌々日出荷
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
32,980税込36,278
1個
予約販売
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った絶縁耐力試験後の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
抵抗付接地棒 ムサシインテック抵抗付接地棒ムサシインテック
41,980税込46,178
1個
当日出荷
耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上運搬に便利な2分割式2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能運搬に便利な2分割式
仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です
セット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1ケース:グレー
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS NETGEARM4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJSNETGEAR
2,189,000税込2,407,900
1台
62日以内出荷
4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート電源ユニット追加用の空きスロット×1APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)EXENA 圧着アタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EZ1PD1用圧着アタッチメント
質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機)【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付HIOKI(日置電機)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(g)170寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターIKURATOOLS(育良精機)
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ 富士工業[超音波応用機器]超音波卓上粘度計 FCVシリーズ富士工業[超音波応用機器]
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC質量(kg)発信器/約300g、変換器/約1.3電源(V)AC100~240温度範囲(℃)10~40ケーブル長(m)1.5測定精度±1%FS(安定環境下)
(2371M)コントロール ユニット ニッサン(2371M)コントロール ユニットニッサン
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)インピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップパラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
コンベックス表示用タイプM 芝軽粗材コンベックス表示用タイプM芝軽粗材
18,980税込20,878
1袋(1000本)
4日以内出荷
センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ HG-CV型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
76,400税込84,040
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)