形状スイベルジョイント
最高温度(℃)160
材質(パッキン)フッ素ゴム
材質鋼溶接
最高使用圧力(MPa)2.1
接続ねじ種類フランジ
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
小形遮断器のスタンダード
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん
質量(kg)5.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320
集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)
風量(m3/min)1.32
連続使用時間(分)4/Ah
真空度(hPa)80
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。
仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替
長さ(mm)68
電極3P
電流の種類AC
従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。
長さ(mm)165
幅(mm)105
高さ(mm)165
極数3
奥行(mm)68
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)600
過電流引きはずし方式熱動-電磁
電極3P
クラス経済品(C)
最大AC電圧(V)適用:500級
最大DC電圧(V)適用:200級
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)600
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
定格インパルス耐電圧(kV)8
外形寸法ca(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続可
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
規格CV-250A
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(0.27MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.58MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
規格CV-250A(バンコウ)
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
関連キーワード