こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
色シルバー
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色アイボリー
特性耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-40~+105
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
最小結束径(Φmm)15
特性耐候、耐油
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色ナチュラル
特性耐油
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)0.08
色白
白色度(%)90
主な用途宛名・表示用
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
ラベル形状四角
形状スイベルジョイント
最高温度(℃)160
材質(パッキン)フッ素ゴム
材質鋼溶接
最高使用圧力(MPa)2.1
接続ねじ種類フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
備考CV-450W
規格CV-450W(バンコウ)
部品名称アロンバンド
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.26MB)
図解NoKBM-500D-1 付属品部品_No.25、SSA-F616M-DL 薬液配管(2)部品_No.74、KBM-500D ワイヤハーネス 電装品部品_No.21、SSA-S602DXM-DL 薬液配管(2)部品_No.74、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.51、KBM-500D-1 ワイヤハーネス 電装品部品_No.22、SSA-S602DXM 薬液配管部品_No.87、SSA-F616M 薬液配管部品_No.91
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
規格CV-450B(クロ)
部品名称アロンバンド
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.39MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.24、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.53、BSM-640SLT-B 14M 薬液配管部品_No.25、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.56、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.53、BSA-500JD-125THシリーズ 薬液配管部品_No.29、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.56、BSM-1065SLT 薬液配管部品_No.16、BSM-1350L-18DU オプション1 アキュムレータ部品_No.34、BAH-50 付属品部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.56、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.51など
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
関連キーワード