カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • 電気材料(17)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv150」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
    トラスコ品番584-2522材質ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨奥行(mm)27縦(mm)160横(mm)53許容荷重3300N/330kgfRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
    材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    889税込978
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    619税込681
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • バーチカルフードカッター 標準スライス刃 中部コーポレーション

    バーチカルフードカッター 標準スライス刃

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質本体:POM樹脂刃物:SUS刃形標準スライス刃(3枚1組)TKG品番9-0677-0102TKG品番(2017)6-0599-0102
  • グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤ(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
    種類グリッププライヤ
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    6,172税込6,789
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    449税込494
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2> コクヨ

    カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>

    コクヨ
    23,980税込26,378
    1箱(500枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
    紙厚(mm)0.08白色度(%)90主な用途宛名・表示用ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    589税込648
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
  • Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック A型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • グリッププライヤセット(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    グリッププライヤセット(C型スイベル)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付 MARUTO(大久保製作所)

    ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    自転車用ジャージ付のスタンダードタイプ。ベル穴付。材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付。カラー:白。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 15cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    599税込659
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)150幅(mm)3.2透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ寸法t(mm)2材質SUS304適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ付属品六角ナットM8×2、SUSXM7寸法M(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/150  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様6W用エスコ品番EA968CV-150寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
  • 結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス

    結束バンドCV フッ素タイプ

    コンベックス
    6,698税込7,368
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • BAND,WIRE CV-150 ホンダ

    BAND,WIRE CV-150

    ホンダ
    199税込219
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角
  • メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート) 岡崎精工

    メタルソー 150径 穴径31.75(OK-Cコート)

    岡崎精工
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷から91日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
    用途金属の溝入れ加工、精密切断加工刃径(Φmm)150穴径(Φmm)31.75材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 結束バンド黄色 コンベックス

    結束バンド黄色

    コンベックス
    599税込659
    1袋(100本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • バーチカルフードカッター 中部コーポレーション

    バーチカルフードカッター

    中部コーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
    定格時間(分)30
  • ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ストロングフック TF40C型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)48適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    33,980税込37,378特価
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷