49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85 UL規格94V-2 No.E97527認定
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)Vブロック B型 機械仕上
エコ商品
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーションバーチカルフードカッター
CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)
定格時間(分)30
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


CV Series(CV3FN50) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CV Series(CV3BN50) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
699 税込769
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ (CV3LN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3LN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN63 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3FN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
22,980 税込25,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3CN80 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
36,980 税込40,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN100-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
39,980 税込43,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CV Series(CV3TN80) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3FN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
28,980 税込31,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3TN80 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3BN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3DN80 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
1個
36,980 税込40,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ
1個
29,980 税込32,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3LN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3DN~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

CV Series(CV3DN100) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
43,980 税込48,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)