ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし
質量(kg)0.02
入力電圧(V)DC24
相数2相
電圧許容範囲±10%
ドライバタイプパルス列入力タイプ
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
種類ステッピングモーター
電源二相
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。
1.5A、 3.0A、 の2タイプ。
お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク
電源2相
入力電圧(V)DC18~36
周波数最大入力パルス:200Kpps
機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定
入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF
動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと)
表示機能電源入力時点灯
保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF
駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
軸片軸/Dカット
入力電圧DC24V
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
基本ステップ角(°)1.8
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
スリット幅(mm)5
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)56.4
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
周波数(最大入力パルス)500kpps
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
質量(kg)(回路部)0.07
電源電圧(V)DC24
入力電源(電圧許容範囲)±10%
駆動方式バイポーラ定電流方式
モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
関連キーワード