16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類電力ケーブル 規格JIS C 3401 定格電圧(V)600 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット ホーザン 動画あり
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1巻(10m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(10m)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
14,980 税込16,478
翌日出荷

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用 長さ(m)100 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 心数(C)2 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(100m)
27,980 税込30,778
翌日出荷