カテゴリ
- オフィス家具(32)
- 切削工具(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 住設機器(21)
- 自動車補修部品(19)
- 制御機器(14)
- パソコン/周辺機器(10)
- 農業機械(10)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- 自転車部品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- INAX(LIXIL)(21)
- CKD(19)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- コクヨ(8)
- イスカル(7)
- 京セラ(7)
- 東芝ライテック(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 富士電機(4)
- ミヤコ自動車(4)
- CROPS(クロップス)(4)
- トップ工業(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ニチコン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-08」の検索結果

Spa Plus タイヤワックス用スポンジ
ワコー(66件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体適合用途タイヤワックス
マグネットカラーシート 大
MagX(マグエックス)¥629~税込¥692~1枚当日出荷最もベーシックなツヤ無しのマグネットシート ハサミやカッターでカット可能です。用途作業工程表や棚番表示に 、サイン・ネームプレート・POP長さ(mm)300幅(mm)200
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689税込¥7581パック(14個)当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
サンバースト クロック
E-comfort¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷光輝く太陽をモチーフにした、サンバースト クロック。ネルソンの掛け時計でも、一二を争う人気の作品です。 直線的でシャープなフォルムを持ったサンバースト クロックは、様々なテイストの部屋に合わせられるデザインとなっています。 盤面は、木材のアッシュ材を塗装で仕上げてあります。お部屋の中で照明をうまく設置して影がでるようにアレンジしてみてください。お部屋に洒落たテイストが表現できるはず。 カラフルなのに甘すぎず、スタイリッシュな空間ともよく合います。用途ジェネリック商品・リプロダクト・時計・クロック材質ソリッドウッド・スチール質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×8×47
すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
アルティクッション
光研化成¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から7日以内出荷カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×
すずメッキ線 0.8mm 10m巻
ノーブランド¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm
コンドーテック¥14,980~税込¥16,478~1組5日以内出荷から10日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
スリットチューブ
中部ビニール工業¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクロスレンチ
FPC¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷コンパクトタイプなので、バイクに最適です。使用頻度の高い3サイズと9.5の角ドライブを組合わせました。用途ミニサイズの十字(クロス)レンチです。質量(g)241対辺寸法(mm)8×10×12×9.5四角全長L(mm)180×180
ワッペン ヨッシースタンプ
パイオニア¥599税込¥6591枚4日以内出荷その他(C)YOSISTAMP (C)1976,1979,1989,1996,2001, 2020 SANRIO CO.,LTD.取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
VISHAY¥189~税込¥208~1袋(50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥36,980税込¥40,6781セット9日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9782質量(kg)7.73長さ(m)レ-ル/3.1制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)1200~1600最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
ビニールカーテン
ハイロジック¥69,980税込¥76,9781枚10日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25色透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)310設置場所屋内向け
ビニールカーテン
ハイロジック¥76,980税込¥84,6781枚10日以内出荷工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.55色透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)730設置場所屋内・屋外兼用
スライディングクローザー 木製建具用/傾斜式
日東¥35,980税込¥39,5781セット13日以内出荷木製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。ガイドレール・ガイドローラー・全開ストップ装置を標準で装備しています。エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。簡単操作で左右兼用を実現しています。ドライバーなどで簡単に施工できます。用途木製建具用。仕様閉駆動方式/レール傾斜方式、制動時間/7~11秒(開扉距離900mm時)トラスコ品番463-9774質量(kg)6.2長さ(m)レ-ル/2.2制御方式流体摩擦抵抗方式適合幅(mm)700~1200最大ストローク(mm)1500耐久性開閉100万回以上適合扉質量(kg)30~80初動開扉力(N)5.4~12.5
ヘッドライト(バッテリー式) SX8CW
CROPS(クロップス)¥1,698税込¥1,8681個12日以内出荷JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。低電圧インディケーター。スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能用途LED:ホワイトLED ×1。サイズ (W×D×H):81×34×32mm。本体重量:69g (電池含む)。機能 / 連続点灯時間 :点灯 40ルーメン / 1000カンデラ:25時間・点滅 :50時間。バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)。付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) 。その他機能:低電圧表示(明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。)
タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久
ワコー¥559税込¥6151個4日以内出荷タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!