「cw-1 フィルター」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本フイルターフィルターカートリッジCWシリーズ
エコ商品
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5100 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)750 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)500 推奨流量(L/min)8 以下 標準流量(L/min)10以下 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)60 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体)ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)80 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本フイルター汎用 糸巻きフィルター
エコ商品
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番198-5142 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)125 タイプ糸巻き 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 ろ過精度(μm)5 最高使用温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
669 税込736
当日出荷

カートリッジフィルター PPS 10インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120 外径(mm)60 内径(mm)30 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過 材質(フィルター)PP 最高使用温度(℃)80 差圧(kPa[psi])490 材質(コア)PP
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 内径×外径(Φmm)28×65 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21 最高使用温度(℃)60
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 動画あり
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 材質PP 全長(mm)508 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)6以下 標準流量(L/min)8以下 限界圧損(Mpa)△p=0.1以上 適合ハウジングサイズ20インチ
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD ・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-36NL・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3221CX・FW-3221NE ・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-324NE・FW-325NE・FW-326NE・FW-326SC・FW-327NE・FW-328NE・FW-329NE ・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L ・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L ・FW-367L・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR ・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3721SGXE9・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX・FW-3722SGXE2・FW-374LX・FW-375LE ・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2 ・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6 ・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE・FW-437NE・FW-438NE ・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-453L・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L ・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX ・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR ・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR ・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4721SGXE9・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX・FW-4722SGXE2 ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2・FW-553L・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L ・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-565LT・FW-566L・FW-567L ・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX ・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX ・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721GR・FW-5721LS ・FW-5721SGX・FW-5721SGXE9・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-5722SGXE2・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX ・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX ・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K ・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS3721SGX・FW-KS3722SGX・FW-KS4717SDX ・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS4721SGX・FW-KS4722SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX・FW-KS5719SGX・FW-KS5721SGX・FW-KS5722SGX・FW-M3615L ・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R・FX-32R2・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-W36L ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302 使用水温(℃)2~40 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)84(Oリング) 常用使用圧力(MPa)0.35以下 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50 アズワン品番65-9042-15
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40 アズワン品番65-9042-13
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

。オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. 。スピンナハンドル:BS3E9.5sq. 。エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. 。エクステンションバー150mm:BE3-150。ドライバ:FD-250。ステンレススクレーパー:KZ1-22。カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101。チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140。。フェンダーカバー:AYC-2A。オイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48 アズワン品番65-9042-14
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)