651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-31GEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,798 税込4,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-3HEシリーズ
取付穴径(Φmm)12 ベゼルサイズ(mm)Φ28 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造IP66 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 鍵抜け右抜け 接点材質銀接点
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-3EEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左・右抜け
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-2AEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け全抜け
1個
2,998 税込3,298
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-31DEシリーズ
取付穴径(Φmm)12 ベゼルサイズ(mm)Φ28 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造IP66 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 鍵抜け中抜け 接点材質銀接点
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW4 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

・豊富なGPUサポート 最大400mmの長さと198mmの幅のグラフィックカードに対応。・十分な拡張性 多様な構成が可能な8つのPCI拡張スロット。・比類のないHTPC冷却 最適な性能のためのデュアル360mmラジエーター対応。・システムのモニタリング、 調節可能なLEDインジケーターによる。・高性能の接続性能、 1 x USB Type-Cおよび4 x USB 3.0ポートを提供。・フレキシブルな構成、 最大SSI-EEBのマザーボードに対応。・強化されたGPU安定性、耐性のあるグラフィックスカードリテーナーによって実現。・最適な冷却性能、3 x 120mmファン装着済み。・3mm厚フロントアルミニウムパネルおよび2mm厚上面アルミニウムパネルによる、最高の耐用性。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。 マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属) 現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。 炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。 寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。 ・2部屋モード切替機能付 仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。 ・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」 ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。 ・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。 ・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。 その他特長 ■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付 ◆40Vmax使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約20時間 5℃設定 約48時間 2部屋モード 約18時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約18時間30分 ◆18Vバッテリ使用時間 1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能) 「保冷」外気温30℃ -18℃設定 約7時間 5℃設定 約17時間 2部屋モード 約8時間 「保温」外気温0℃ 60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ 質量(kg)20 能力-18℃~60℃に設定可能 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)29 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式 感電保護クラスClassIII 断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料(5.7MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様USB
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウンB&Y ハードブラシ タイヤ用
RoHS
タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車などのタイヤ洗浄専用 材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA) 全長(mm)270 質量(g)137 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

適合メーカーTOYOTA、JUNSEI 主な適合純正品番9024-667-00・31210-22020-71
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。 セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2 容量(L)4 消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32 電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8 温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
1台(4L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクラクレパスプチカラー単色
発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
1本
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質真鍮+積層+ステンレス 仕上白木ウッド サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷




ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷


1個
629 税込692
5日以内出荷

1個
13 税込14
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷


1個
719 税込791
3日以内出荷

主な適合純正品番4CW-E1445-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
689 税込758
3日以内出荷


主な適合純正品番4CW-E5673-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
719 税込791
3日以内出荷

関連キーワード