カテゴリ
- 自動車純正部品(91)
- 電気材料(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(88)
- パソコン/周辺機器(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 制御機器(60)
- バイク純正部品(44)
- 自動車補修部品(37)
- バイク部品(35)
- オフィス家具(18)
- カー用品(16)
- 物流用品(15)
- 切削工具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 防災用品(11)
- 測定用品(9)
- 研磨材(7)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 自転車部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(8)
- BELDEN(8)
- KITO(キトー)(14)
- MAZDA(マツダ)(8)
- omron(オムロン)(25)
- Showa(14)
- SMC(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- アイリスオーヤマ(14)
- ニッサン(76)
- ニッタン(NITTAN)(8)
- メディアカバーマーケット(35)
- ラムマウント(9)
- 伸興電線(10)
- 倉茂電工(15)
- 弥栄電線(13)
- 扶桑精機(10)
- 日東工業(9)
- 鶴見製作所(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スライドユニット (CX2~)
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
一眼型保護メガネ フィオス cx2
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状一眼型質量(g)28機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッドコーティングuvex supravison excellenceレンズ厚さ(mm)2.2
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷形式(N) 無給油タイプチューブ内径(Φmm)25シリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TF) G 1/8
一眼型保護メガネフィオス cx2
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。 高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE質量(g)28加工防曇:○/防傷:〇材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TN)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷形式(N) 無給油タイプチューブ内径(Φmm)25シリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
DCソケット+タイプCX2+USBA
AXS(アークス)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。用途車のスマホ充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24
スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CX2N25TN
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
PD20WカーチャージャーCx2
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。用途携帯の充電幅(mm)70色黒高さ(mm)180電圧(V)12専用
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2H25TN)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25シリンダー(-) オートスイッチなしポートねじの種類(TN) NPT 1/8
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDBX2N10)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3シリンダー(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類E76Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スライドユニット CX2H15
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)200タイプ(H)エアハイドロクッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付)作動方式複動チューブ内径(Φmm)15シリンダー(-)オートスイッチなしポートねじの種類(-)Mねじ
65W GaN 急速充電器 USB-Cx2
Antigravity¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷デュアルUSB-Cポート搭載で、複数デバイスを同時に充電可能。GaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、最大65Wの出力を実現。Antigravity A1 充電ハブと組み合わせると、3つのバッテリーを2時間15分でフル充電可能※。3つの大容量バッテリーは3時間で充電完了※(※25℃の制御された環境下にて、付属のUSB-Cケーブルを使用し、充電ハブに直接接続した状態で検証)。高出力のデュアルUSB-Cポートで、2台同時に充電可能。ドローンバッテリーとグリップコントローラーを同時に充電できるほか、スマホやPCの充電にも対応。
スペクトラCX アームプロテクター
FALCON(ファルコン)¥4,298税込¥4,7281双当日出荷刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。色青質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐切創
抜き差し型二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥27,980税込¥30,7781袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
USB3.1Gen1 Type-Cハブ 4ポート Ax2 Cx2 シルバー
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷USBType-A、2ポートとType-C 2ポートを搭載、AC電源不要のバスパワータイプ。色シルバーポート数4ポートUSBポート数4
USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1
MOTTERU¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ノートPCもスマホもこれ1台 最大67W出力の充電器。3台まで同時充電できる USB-Cx2とUSB-Ax1ポート。スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンなどあらゆる機種の充電に対応。かばんにいれてもスッキリと持ち運べるコンパクト設計。安心して使える安全機能を搭載本体質量(g)約100入力電圧(V)100-240 50/60Hz 2A対応機種「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Prosシリーズ、MacBook Air/MacBook Pro/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperia、などUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×56.5×38保証期間2年間出力仕様【単ポート使用時】USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.35A[PD67W]PPS 3.3-11V5A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A:PD45W+18W、USB-C2+USB-A:10W+10W、【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A:PD40W+10W+10WUSBポートUSB-C×2・USB-A×1
Power Con
BLITZ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷商品特徴。 ターボ車のブースト圧、NA車のエアフロセンサーの制御を最適化することにより、複雑な配線や初期設定は不要で確実にパワーアップを実現する「パワコン」のニューモデル。 国産車を中心にスポーツカーから、ミニバン・SUV、K-CARまでターボ・NAエンジンの190車型以上に対応。 車種ごとにセッティングを行い、専用比率に設定することで、純正ECUの制御範囲内でのパワーアップを行い、車両への負担を最小限に抑えられます。 完全カプラーオン設計で電源などの配線加工が一切不要。エンジンルーム内で完結し、簡単に取り付けができます。 取り付けに必要なショートパーツは全て同梱。従来モデルからの進化ポイント。 本体ユニットの側面に「OFF/モード1/モード2」の切り替えスイッチを搭載。従来品同様の出力向上を実現する「モード2」に加え、比率を約半分※に抑えることでよりマイルドな出力を実現する「モード1」を新設定。さらに従来品のPower Conではカプラー取り外しが必要だったノーマル復帰が、スイッチ操作で可能になりました。 NA用とターボ用の商品ラインアップを統一し、選びやすさとわかりやすさが、向上しました。※ 制御比率が約半分でも、車両によりパワー、トルクの上昇値は半分にならない場合があります。
アナログテスタ
カスタム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から22日以内出荷小型コンパクト・シンプル操作の初心者向けアナログテスタ。導通ブザー付き。測定値の読み取り誤差を少なくできるミラー付き目盛板用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック直流電流(mA)(レンジ)10、250、(確度)フルスケールの±5%抵抗(Ω)(レンジ)10kΩ(R×10)、1MΩ(R×1k)、(確度)メモリ長の±5%付属品取扱説明書(保証書付き)、テストリード(ピンカバー付き)質量(g)約 135電圧(V)電池電圧 BAT:1.5(250 mA)、9(10 mA)、(確度)GOOD、?、BADでの区分け電源単3形乾電池 × 1本適合規格IEC-61010 CAT.II 300V測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル交流電圧(V)(レンジ)10V、50V、250V、1000V、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V直流電圧(V)(レンジ)2.5、10、50、250、1000、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×116×35騒音値(dB)-20~+50準拠規格IEC61010 CAT.II 300V校正可使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)蓄電池電圧(V)1.5、9低周波出力(dB)-20 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら