USB充電器 PD67W 3ポート USB-Cx2 USB-Ax1
ノートPCもスマホもこれ1台 最大67W出力の充電器
3台まで同時充電できる USB-Cx2とUSB-Ax1ポート
スマホ、タブレット、ノートPC、イヤホンなどあらゆる機種の充電に対応
かばんにいれてもスッキリと持ち運べるコンパクト設計
安心して使える安全機能を搭載
- 本体質量(g)
- 約100
- 入力電圧(V)
- 100-240 50/60Hz 2A
- 対応機種
- 「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Prosシリーズ、MacBook Air/MacBook Pro/Neoシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperia、などUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約31.5×56.5×38
- 保証期間
- 2年間
- 出力仕様
- 【単ポート使用時】USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.35A[PD67W]PPS 3.3-11V5A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A:PD45W+18W、USB-C2+USB-A:10W+10W、【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A:PD40W+10W+10W
- USBポート
- USB-C×2・USB-A×1
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ































