12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)、防浸形
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1袋(50個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR
1袋(50個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR●コード番号:216-9645 アズワン品番65-7236-13
1セット(3000個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザセンサ CX-L400[アンプ内蔵]
材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル 保護構造IP65(IEC、JIS) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて) 電源電圧(V)DC10~30 リップルP-P10%以下 応答時間250μs以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70 検出物体不透明体 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~95%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
1個
14,980 税込16,478
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)