車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーマツダ
車種CX-5
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KE2FW
備考2WD 2.2L
適合車種CX-5
年式12/2~17/2
エンジン型式SH-VPTS
取扱説明書(0.1MB)
フロントダウン量(mm)40~45
リヤダウン量(mm)40~45
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020
サイズ10.25インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020
サイズ10.25インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020
サイズ10.25インチ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 ( 10.25 インチ )
サイズ10.25
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
適合メーカーMAZDA
主な適合純正品番KD45-61-480・KF03-61-480A・KD62-61-480・KR11-61-480A
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種CX-5、CX-8、アテンザ、アクセラ、ロードスター
メーカーマツダ
BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H24/2~H27/1](KEEAW,KEEFW,KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW)
構成部品ブラケットリア、ブラケット(L)(R)、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他
適合メーカーマツダ
1個
¥16,575
税込¥18,233
9日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 (10.25 インチ)
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
OPEN LOCKボタンを動かすだけで簡単にカートリッジ交換!。スライドロック機構カートリッジ式。巻き戻しボタン付。
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(詰め替え)
エコマーク認定番号16 112 005
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状5
寸法F(mm)3
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)16
結合剤V400
寸法P(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
適合流体水、泥水、砂利
特性柔軟、保形性
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。
純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。
圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。
抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します
ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
A4サイズ・5段タイプのカラーボックスです。A4サイズの雑誌が入って便利です。パーティクルボードの1枚板を使用。
お客様組み立てとなります。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS Chromebook Flip CX5(CX5500)
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種ASUS Chromebook Flip CX5(CX5601)
取付方式両面テープ/スライド式
入数(枚)1
対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
替刃、樹脂板交換可能
用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。
トラスコ品番114-2870
材質アルミ(本体部)
適合チューブ外径(Φmm)20
適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲート
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種ASUS Chromebook Flip CX5(CX5500)
入数(枚)1
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS Chromebook Flip CX5(CX5500)
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用
適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)
質量(g)500
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用
入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA
電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)
寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上
出力時間A形/(可変)、B形/自己保持
耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV
回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)
入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ
接点容量AC250V2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)
出力耐電圧(V)45
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
店頭での切り売り用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。
用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。
切断能力(mm)ABS10
トラスコ品番412-6092
全長(mm)170
質量(g)185
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行きがスリムなコンパクトCBボックスです。アイアンウッドデスクの横に置いても使いやすいサイズです。マンガ本(約113×176mm)を約100冊収納できます。ディスプレイ棚としても活用できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)約8.3
色アッシュブラウン
段数5
耐荷重(kg)45(全体)、7(天板)、10(底板)、7(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)4(固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約414×198×1078
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 390×198×200
アズワン品番64-8928-35
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
種別EC・ECK型用
材質(本体)真鍮製
仕上頭部グリーン塗装付
材質(スプリングワッシャ)りん青銅製
材質(ワッシャ)真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5
電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)
湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50
寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)
出力時間50ms~1s
耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
回路数1メーク(1c)
入力抵抗6kΩ
接点容量AC250V 2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)
出力耐電圧(V)45
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。
トラスコ品番407-2189
寸法H(mm)800
寸法D(mm)70
適合寸法(mm)(缶)570
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ
材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
寸法L(mm)60
寸法l(mm)ゴムシーリング:23
サイズ(mm)六角棒:5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ