カテゴリ
- 自動車純正部品(161)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- バイク純正部品(82)
- 建築金物(74)
- 制御機器(65)
- メカニカル部品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 切削工具(38)
- バイク部品(31)
- 医療(24)
- 建材・エクステリア(23)
- 自動車補修部品(18)
- 卓上消耗品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 機構部品(10)
- 厨房用品(9)
- カー用品(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(7)
- 電気材料(7)
- 清掃用品(7)
- 電動工具(6)
- 安全標識(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 作業服(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(111)
- ニッサン(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- MAZDA(マツダ)(74)
- 黒田精工(36)
- MIWA(33)
- 新日軽(LIXIL)(31)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- エスコ(21)
- INFINEON(21)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](18)
- コーセル(16)
- 美和ロック(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- MCY TOOL(9)
- ヨネックス(YONEX)(8)
- イースタン工業(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cy-2」の検索結果

ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷外径(mm)51内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.45粒度500砥粒シリコンカーバイトトラスコ品番805-1338アズワン品番64-5182-41
CY-2-2 ゆたか赤セット
cotta¥3,198税込¥3,5181枚(50枚)3日以内出荷華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。 格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。 赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。 嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPS寸法(mm)240×202×34、フタH12レンジ可(本体)耐熱温度(℃)110
SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ
省栄製作所¥719~税込¥791~1個当日出荷から13日以内出荷手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
CY-2-1 ゆたか赤セット
cotta¥3,098税込¥3,4081枚(50枚)3日以内出荷華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。 格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。 赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。 嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPET寸法(mm)240×202×34、フタH12レンジ可(本体)耐熱温度(℃)110
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2
バーテック¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷用途金型研磨・木工加工・非鉄金属バリ取り・内面バリ取り外径(mm)64厚さ(mm)12.7線径(mm)0.55トラスコ品番805-1549穴径(Φmm)15.9毛丈(mm)17.46材質(ブラシ部)SC:シリコンカーバイド番手#320アズワン品番64-5182-53
CY-2-5 黒セット(OPS)
エフピコチューパ¥26,980税込¥29,6781ケース(400点)3日以内出荷カチッとはまる内かん合蓋付の安価弁当容器。輪ゴム、セロテープが不要。本体のみ電子レンジ対応。寸法(mm)240×202×34材質(本体)MSD質量(g)33材質(フタ)OPS
CY-2-3 黒 フタセット
cotta¥2,798税込¥3,0781セット(50セット)3日以内出荷嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPS寸法(mm)240×202×34(12)レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)110
CY-2-2 黒(フタセット)
cotta¥2,598税込¥2,8581セット(50セット)3日以内出荷内嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPET寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):240×202×34(12)色本体黒、フタ透明(内かん合)レンジ可耐熱温度(℃)110
CY-2-1 黒(フタセット)
cotta¥2,598税込¥2,8581セット(50セット)3日以内出荷内嵌合クリア蓋セット材質本体:MSD、フタ:OPS寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):240×202×34(12)色本体黒、フタ透明(内かん合)レンジ可耐熱温度(℃)110
CY-2-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り
エフピコチューパ¥1,098~税込¥1,208~1袋(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
CY-2-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り
エフピコチューパ¥1,098~税込¥1,208~1袋(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り
エフピコチューパ¥999~税込¥1,099~1袋(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。用途弁当容器用フタ。仕様プラスチック使用量削減仕様材質OPS
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ
イースタン工業¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
テプラPROテープインデックス
キングジム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。エコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ
イースタン工業¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズ
イースタン工業¥51,980税込¥57,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ
イースタン工業¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ
イースタン工業¥69,980税込¥76,9781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1着ほか当日出荷から4日以内出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。色ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズ
イースタン工業¥61,980税込¥68,1781セット8日以内出荷から10日以内出荷奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥559~税込¥615~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
カラーソフトパイルタオル12枚組
高田商事(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(12枚)当日出荷上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。材質綿100%寸法(cm)約35×85
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品
アソー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。接続ホース接続形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
ミニコネクター MC-10Y(Y型)10個入 MCYシリーズ
アラム¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷から11日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
転倒防止部品
OSS¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷用途キャビネット・ロッカー床固定金具トラスコ品番693-3763適合機種キャビネット・ロッカーセット内容(アンカーベース3.2t・M8ボルト・ナット・ワッシャ)×左右各1材質アンカーベース:スチール色(本体)黄色グリーン購入法適合
ケーブルホルダー 10個セット
MCY TOOL¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
...