カテゴリ

  • 建築金物(51)
  • メカニカル部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 切削工具(36)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(30)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cy-2」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 バーテック

    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2

    バーテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1338粒度500厚さ(mm)10内径(Φmm)12.7砥粒シリコンカーバイト外径(mm)51アズワン品番64-5182-41線径(mm)0.45
  • ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2 バーテック

    ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2

    バーテック
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    用途金型研磨・木工加工・非鉄金属バリ取り・内面バリ取りトラスコ品番805-1549厚さ(mm)12.7穴径(Φmm)15.9毛丈(mm)17.46材質(ブラシ部)SC:シリコンカーバイド番手#320外径(mm)64アズワン品番64-5182-53線径(mm)0.55
  • CY-2-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ

    CY-2-2 黒本体(L) 弁当(フタ別売り

    エフピコチューパ
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
    用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
  • CY-2-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り エフピコチューパ

    CY-2-1 黒本体(L) 弁当(フタ別売り

    エフピコチューパ
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
    用途弁当容器。仕様プラスチック使用量削減仕様材質MSD
  • CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り エフピコチューパ

    CY-2(L)内嵌合蓋OPS 本体別売り

    エフピコチューパ
    999税込1,099
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    定番弁当容器のプラスチック使用量削減仕様です。450g~500gを5段積んでも簡単にはつぶれません。
    用途弁当容器用フタ。仕様プラスチック使用量削減仕様材質OPS
  • テプラPROテープインデックス キングジム

    テプラPROテープインデックス

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
    エコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0準拠 やわらか 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)

    水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1着ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
    用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    559税込615
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    639税込703
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • とって付きごみ袋 日本サニパック

    とって付きごみ袋

    日本サニパック
    268税込295
    1パック(20枚)
    当日出荷
    容量(L)20~25
  • カラーソフトパイルタオル12枚組 高田商事

    カラーソフトパイルタオル12枚組

    高田商事(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(12枚)
    当日出荷
    上質生地でソフトで吸湿性の良い綿100%です。フェイスタオルとしてもお掃除にも最適です。
    材質綿100%寸法(cm)約35×85
  • 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド

    作業灯(投光器) 屋外防雨型

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
    用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソー

    チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品

    アソー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口接続ホース接続使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
  • Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプレバー
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC24A EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC24A

    EPSON(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様PX-Pインク種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ケーブルホルダー 10個セット MCY TOOL

    ケーブルホルダー 10個セット

    MCY TOOL
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル整理用ホルダーです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
    寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)【コード】32
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用

    MCY TOOL(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロット【ケーブル】5
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
    付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • カーチャージャー AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー

    AUKEY(オーキー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
    仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mmブラック出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)最大出力(W)65本体質量(g)約40入力DC 12-24V直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • 郵政型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    郵政型ポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
    仕様南京錠使用可能(別売りです)
  • 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

    ケージーパルテック
    8,298税込9,128
    1セット(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
    用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • ホースコネクター(PP製)Y型 アラム

    ホースコネクター(PP製)Y型

    アラム
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • 16mm ロープ用Towフック(スティール製) エスコ

    16mm ロープ用Towフック(スティール製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638CY-2全長(mm)90材質(本体)スチール種類スナップフック内径(Φmm)16使用荷重(kg)875表面処理亜鉛メッキ口の開き(mm)18
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • ジャポニカフレンド B5 ヨコ罫 ショウワノート

    ジャポニカフレンド B5 ヨコ罫

    ショウワノート
    199税込219
    1冊
    翌々日出荷
    付属品科目シールサイズB5ヨコ罫22行・10mm縦罫適合年齢(歳)4・5・6年生、中学生
  • メモリーカードケース 10個セット MCY TOOL

    メモリーカードケース 10個セット

    MCY TOOL
    289税込318
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    マイクロSDカードとSDカードが入るプラスチックケースです。10個入り
    用途メモリーカードの収納寸法(mm)43×53×7透明収納枚数【マイクロSDカード】1枚、【SDカード】1枚収納の目安マイクロSDカード1枚、SDカード1枚
  • ノートパソコン用スタンド MCY TOOL

    ノートパソコン用スタンド

    MCY TOOL
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。
    用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)40×27×9素材アルミ合金
  • ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199電流(A)8.9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28全負荷打撃数(min-1)0~4300シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • ノートパソコン用スタンド 2段階調整 MCY TOOL

    ノートパソコン用スタンド 2段階調整

    MCY TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド。高さ調整で自然な作業姿勢をサポート。2段階調整で使いやすい角度に設定可能。パソコンの放熱性アップ
    用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)60×30×11角度調整範囲3、11、15素材アルミ合金角度調節約3、約11、約15
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m MCY TOOL

    VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m

    MCY TOOL
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
    用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する電源USB-Aケーブル長(m)1.8電源(DC-V)5、1Aオス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス
  • 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
  • シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用 MCY TOOL

    シリコンケーブルホルダー ケーブル7本用

    MCY TOOL
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
    用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)160×22×14スロット【ケーブル】7
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ

    カッターナイフ(替刃10枚付セット)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CY-21
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
"cy-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷