カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 農業機械(19)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- 建築金物(4)
- バッテリー・電装(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(16)
- 理研製鋼(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- TRUSCO(5)
- パール金属(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 矢崎総業(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エスコ(2)
- 光明理化(2)
- コーコス信岡(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 三菱電機(2)
- ミニター(2)
- TOTO(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- ブランドをもっと見る
「d-611」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
アルミダイキャストボックス TDシリーズ
タカチ電機工業(35件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61
ベッセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
フジパーツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
T/C 鬼鹿の子 半袖ポロ
コーコス信岡¥2,780税込¥3,0581着3日以内出荷XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。右肩Dickiesロゴ刺繍入り。用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル混率(%)ポリエステル55・綿45素材ヘビーウェイト鬼鹿の子
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ラフィネ ふっ素加工パウンドケーキ焼型
パール金属¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。適合オーブン専用品名・タイプパウンドケーキ型
ラフィネ ふっ素加工シフォンケーキ焼型
パール金属¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。適合オーブン専用品名・タイプシフォンケーキ型
T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ
コーコス信岡¥2,980税込¥3,2781着3日以内出荷XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。右肩Dickiesロゴ刺繍入り。用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル混率(%)ポリエステル55・綿45素材ヘビーウェイト鬼鹿の子
変換USBケーブル
SEIWA(セイワ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。用途車の車内用品幅(mm)70高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)30
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥47,980~税込¥52,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
北川式 酸素・一酸化炭素測定器
光明理化¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
コンパクト導電率(EC)テスター
Milwaukee(ミルウォーキー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
チューブラ本締錠 ADシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
3カ-W ウルトラグリップリベット
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)ほか当日出荷から4日以内出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質鉄
グラススタイルマット
リブプラス¥669税込¥7361個6日以内出荷表面が凸凹しているので泥をかき出しやすい。吸水性も抜群。裏面はゴム製なので雨で濡れても滑りにくい。種別玄関マット材質パイル部:ポリエステル ベース:再生ゴム厚さ(mm)8機能吸水、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8