カテゴリ
- 自動車純正部品(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- オフィス家具(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 農業機械(19)
- バッテリー・電装(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(9)
- 医療(8)
- 厨房用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 作業工具(6)
- 建築金物(5)
- 制御機器(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(81)
- SMC(24)
- ミツビシ(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(16)
- ERECTA(エレクター)(15)
- エスコ(11)
- TRUSCO(6)
- ナイキ(6)
- LION (ライオン事務器)(6)
- 理研製鋼(6)
- 矢崎総業(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- トヨタ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- パール金属(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- 淡野製作所(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d-611」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
メディカルドレープ DQAT1212D611 1箱 100枚入
イワツキ¥129,800税込¥142,7801箱(100枚)5日以内出荷AAMI規格のバリア性の高い手術用ドレープ DQタイプは柔らかく、吸水性の高いスパンレース不織布と防水フィルムを貼り合わせた吸水性ドレープです Aは穴あり Tはテープ付き仕様楕円穴 ※テープ付きその他【楕円穴】6×11cm寸法(cm)【生地】120×120アズワン品番68-5778-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミダイキャストボックス TDシリーズ
タカチ電機工業(35件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61
ベッセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
フジパーツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1530N1D0611
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。ストローク【呼び】400【最大Lt-L】459寸法L1(mm)【ねじ軸】24精度【リード変動(vu)】0.023【リード誤差(ep)】0.03寸法La(mm)【ねじ軸】554寸法Lt(mm)【ねじ軸】530外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)71寸法L0(mm)【ねじ軸】611リードl(mm)30
ハンドルコンプリート 41D-XF611-00
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷主な適合純正品番41D-XF611-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ
相田合同工場¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
T/C 鬼鹿の子 半袖ポロ
コーコス信岡¥2,780税込¥3,0581着3日以内出荷XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。右肩Dickiesロゴ刺繍入り。用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル混率(%)ポリエステル55・綿45素材ヘビーウェイト鬼鹿の子
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)
TOTO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
LPD型ラインポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷から61日以内出荷小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
ラフィネ ふっ素加工パウンドケーキ焼型
パール金属¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。適合オーブン専用品名・タイプパウンドケーキ型
ラフィネ ふっ素加工シフォンケーキ焼型
パール金属¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。適合オーブン専用品名・タイプシフォンケーキ型
バンラックケースD型6列11段
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付トラスコ品番501-9745質量(kg)31.5色透明高さ(mm)880材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)735引出し数D-1 6列11段最大積載量(kg)50荷姿完成品引出し内寸法(mm)91引出し組合せD-1 66個材質(引出し)AS樹脂引出し奥行(mm)209外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)735×240×880
T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ
コーコス信岡¥2,980税込¥3,2781着3日以内出荷XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。右肩Dickiesロゴ刺繍入り。用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル混率(%)ポリエステル55・綿45素材ヘビーウェイト鬼鹿の子
変換USBケーブル
SEIWA(セイワ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷充電やデータ転送可能です。USB-AとタイプCの2通りのプラグが使用出来ます。PD急速充電60W対応。用途車の車内用品幅(mm)70高さ(mm)180長さ(m)1.2奥行(mm)30
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥47,980~税込¥52,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
北川式 酸素・一酸化炭素測定器
光明理化¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm