カテゴリ
- オフィス家具(3,200)
- 農業機械(95)
- 制御機器(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- パソコン/周辺機器(64)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 自転車部品(47)
- 店舗什器・備品(45)
- 医療(40)
- 切削工具(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 厨房用品(36)
- 家電(36)
- 建築金物(32)
- メカニカル部品(31)
- 清掃用品(27)
- カー用品(27)
- 物流用品(25)
- 測定用品(25)
- 日用品(24)
- バイク部品(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 電気材料(20)
- 事務用品(20)
- 農業・園芸資材(19)
- 自動車補修部品(18)
- 作業工具(18)
- 電動工具(18)
- 卓上消耗品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 保管用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 介護用品(13)
- 住設機器(12)
- 安全保護具(12)
- 安全標識(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 機構部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 安全用品(7)
- 防災用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(3,068)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- CKD(65)
- コクヨ(52)
- 不二貿易(46)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(37)
- Panaracer(パナレーサー)(35)
- 三菱電機(32)
- ノーブランド(27)
- YAMAZEN(山善)(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- TKG(19)
- エスコ(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- 日本エレパーツ(18)
- ホーザン(16)
- NACHI(不二越)(15)
- Nikon(ニコン)(14)
- omron(オムロン)(13)
- ブランドをもっと見る
「d-700」の検索結果

インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01
NEC(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー
キクロン¥19,980税込¥21,9781箱(40本)翌々日出荷クリーナー先端部分が柄に固定されていないので、フチ裏や排水口の奥まで衛生陶器の形状に沿って洗えます。平面や曲面の洗浄でも、力を受け止める面が大きいので力が伝わりやすく手早く洗浄できるツールです。クリーナー部分をあえて空洞にすることで、水切れもバツグンです。衛生陶器をキズつけません。柄付なのでトイレに流れないから安心です。用途洋式・和式便器 男子用小便器の洗浄にご使用できます。トラスコ品番685-4784材質クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布) ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)60厚さ(mm)45色ブルー高さ(mm)265奥行(mm)65先端長(mm)95
NEC純正 カラーインクリボン PR-D700XX2-11
NEC¥4,498税込¥4,9481本当日出荷カラー印刷用 インクリボンカートリッジ(4色)種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
NEC純正 カラーインクリボンセット PR-D700XX2-16
NEC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷PR-D700XX2-11とPR-D700XX2-12のセット種別純正品適合MultiImpact700XE/700XEN/700JE/700JENエコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント
三菱電機¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
電動ドライバー(本体のみ)
ホーザン¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷D-700の本体。質量(g)160定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10最大出力トルク(N・m)(電動)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh充電時間約60分電池Li-ion使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)ビット(標準)No.2 全長75mm入力電流(A)1環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5騒音レベル/振動値66.1dB、0.421m/s^2
NEC純正 交換用カラーインクリボン PR-D700XX2-12
NEC¥7,498税込¥8,2481箱(2個)4日以内出荷PR-D700XX2-11の詰替用種別純正品適合MultiImpact700XE/700XEN/700JE/700JEN適合機種メーカーNEC
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)
ダイコー(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質外皮:PTFE(フッ素樹脂)、中芯:ノンアスジョイントシート使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1使用圧力最高:20kgf/cm^2特性耐薬品性
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です色ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ドカット大型オールインワンBOX
リングスター(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 蓋も取り外し可能です。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1色ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
電動ドライバー
ホーザン¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
PrinterSupportPack PR-D700用有償交換部品無しパック(5年)
NEC¥73,880税込¥81,2681式7日以内出荷ドットインパクトプリンタの運用に伴う保守契約を簡潔に行え、かつ手厚いサポートをご提供致します。仕様有償交換部品無し有効期間5年
建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ
ノサックス¥8,798~税込¥9,678~1足当日出荷から8日以内出荷飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1280(25.5cm)機能耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性JIS規格JIS T8101 革製S種材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ミニダクターⅡ
SMT¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90
上部吊り車(重量SD SYSTEM)
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)
アークヒル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。寸法(mm)(フィルム)122×78
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
デスク ワークヴィスタ+ 片面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥98,980~税込¥108,878~1台7日以内出荷から22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:スチール(焼付塗装)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)725耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約5、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
デスク ワークヴィスタ+ 両面D700 開閉式配線カバー(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷コスト、スピード、可変性。 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版。 配線カバーを開ける手間がなく、スピーディーにコンセントを差せます。 配線メンテナンス時には取り外すこともできます。材質スチール(焼付塗装)、固定式配線カバー:、開閉式配線カバー:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、樹脂(ABS)、コード受け:樹脂(PP)寸法(mm)配線カバー開口:85高さ(mm)720奥行(mm)1400耐荷重(kg)天板:約150、コード受け:約2、配線カバー:約5機能アジャスター付き(床傾斜調整範囲18mm)材質(天板)表面材:メラミン化粧版、芯材:スチール、ハニカム、エッジ:樹脂押出材(ABS)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25材質(脚)エンド脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS・PP)、中間脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、アジャスター:樹脂(エラストマ)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミニモ フェルトシート スタンダード
ミニター¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷全長(mm)250幅(mm)250対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(7本)当日出荷握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状トルクス商品構成セット品
LEDヘッドライト
JOB¥8,790税込¥9,6691個当日出荷充電池&乾電池兼用。スマートスイッチ付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE
NEC¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷シリーズMultiImpact商品タイププリンター
...