キクロンプロD-700 奥まで洗える短柄クリーナー
クリーナー先端部分が柄に固定されていないので、フチ裏や排水口の奥まで衛生陶器の形状に沿って洗えます。
平面や曲面の洗浄でも、力を受け止める面が大きいので力が伝わりやすく手早く洗浄できるツールです。
クリーナー部分をあえて空洞にすることで、水切れもバツグンです。
衛生陶器をキズつけません。
柄付なのでトイレに流れないから安心です。
- 用途
- 洋式・和式便器 男子用小便器の洗浄にご使用できます。
- トラスコ品番
- 685-4784
- 材質
- クリーナー/ナイロン(樹脂研磨粒子入不織布) ポリウレタン
- 長さ(mm)
- 265
- 幅(mm)
- 60
- 厚さ(mm)
- 45
- 色
- ブルー
- 高さ(mm)
- 265
- 奥行(mm)
- 65
- 先端長(mm)
- 95
- 内容量
- 1箱(40本)
注意
※本品はトイレ清掃用です。厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ

























