片山利器
伸縮式ラチェット刈込鋏
用途
剪定作業
材質
刃部:S50C、柄部:アルミ合金、TPR、PP
全長(mm)
約515~700
刃渡り(mm)
約75
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801808
D700R
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください