カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-918」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボデーペン SOFT99

    ボデーペン

    SOFT99
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
    用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス HD-10X/AL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
    用途ホッチキス止め質量(g)167奥行(mm)とじ:58(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104材質(カバー)アルミニウム個装紙箱(材質:段ボール)綴じ枚数20枚(最大)針装てん数(本)100本針装てん方法ワンタッチオープン方式使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス
  • ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)

    ダイヤモンドドリル

    三和製作所(三和バイト)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ダイヤモンド(PCD)
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ タカチ電機工業

    ディバイダー付防水キャリングケース NKDシリーズ

    タカチ電機工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。材質本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステル使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • FD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラ Vivotek

    FD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラ

    Vivotek
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @2560x1920,2048x1536,1920x1440,1600x1200,1280x960,800x600,640x480 (4:3)、30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768,1280x720, 640x360 (16:9)、60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)レンズ固定焦点機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、0.005 lux @ F2.0 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ダイナミックレンジWDR Proイメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
  • ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ タカチ電機工業

    ディバイダー付防水キャリングケース 鍵付き NKKDシリーズ

    タカチ電機工業
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    TSAロック鍵付きで、セキュリティーの必要な機器や空運する機器の収納に最適なキャリングケースです。ケース内部にマジックテープ付きの仕切りが入っております。収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納に最適です。材質本体:強化PP(ポリプロピレン) / ディバイダー:ナイロン、ポリエステルブラック使用温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダイレクトサークル ダウンライト 本体 コイズミ照明

    インダイレクトサークル ダウンライト 本体

    コイズミ照明
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
  • (22D)ラベル、モデル ネーム スバル

    (22D)ラベル、モデル ネーム

    スバル
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
  • ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    15,675税込17,243
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-25~)

    CKD
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-63~)

    CKD
    20,950税込23,045
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-50~)

    CKD
    19,975税込21,973
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T-25~100~)

    CKD
    13,088税込14,397
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)

    CKD
    11,125税込12,238
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • 交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLK OM SYSTEM

    交換レンズ ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ BLK

    OM SYSTEM
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷
    主な特長。〇超広角レンズの写真表現を手軽に楽しめる。標準レンズと比較してより広い画角で撮影することができます。焦点距離は9-18mm(35mm判換算18-36mm相当)、ネイチャーシーンで手軽に写真表現を広げるのに役立ちます。広大な自然景色も、標準レンズとは一味違った超広角ズームレンズならではの画角を生かしたダイナミックな写真表現が可能です。手前のものはより大きく、遠くのものはより小さく写す遠近感を強調させた表現や、優れた近接撮影性能を活かした撮影、臨場感を崩すことなく中心から周辺部まで丁寧に風景を描写するピント合わせなど、多彩な表現が可能です。〇優れた近接撮影(マクロ)性能。最短撮影距離は全域で25cm、最大撮影倍率は35mm判換算でワイド端0.11倍/テレ端0.2倍と、標準レンズや望遠レンズと比較して、被写体に思い切って近寄って撮影が可能。自然風景から小物撮影まで、広く背景を写し込んだ広角レンズならではのワイドマクロ撮影が可能です。〇動画撮影にも便利な画角。35mm判換算18-36mm相当の広角かつズーム可能なため、動画撮影にも適しています。屋内撮影など画角の調整が難しく、機材の設置が制限される場面において効果を発揮します。〇ポケットに入れて持ち歩ける、超小型・軽量設計。大きくなりがちな超広角レンズを、どこへでも持ち歩きやすい小型なサイズにするために沈胴機構を採用。レンズ収納時は全長49.3mmと上着のポケットなどにも簡単に収納できます。〇OM SYSTEMで彩る幅広く豊かな写真表現。アートフィルターやライブND、ライブコンポジットなど、簡単な操作で印象的な写真表現を可能とする機能を多数搭載。これらの機能と超広角レンズならではのカメラアングルを組み合わせて、豊かな写真表現を楽しめます。
    付属品レンズキャップ LC-52D、レンズフード LH-55D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書仕様●最大径×全長(mm):Φ56.2×49.3●最大撮影倍率(約)(倍):0.05(Wide)/0.10(Tele)●最小口径比:F22●最短撮影距離(m):0.25●焦点距離・35mm判換算(mm):18-36相当●画角(°):100-62●絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):7質量(g)(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)(約)154フィルター直径(Φmm)52レンズ超広角レンズレンズ構成8群12枚(DSAレンズ2枚/非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ1枚)最大口径比F4.0(9mm時)-F5.6(18mm時)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    19,063税込20,969
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)

    CKD
    12,613税込13,874
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    11,388税込12,527
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 コイズミ照明

    インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体

    コイズミ照明
    67,980税込74,778
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-40~)

    CKD
    17,275税込19,003
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)40
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-63~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-63~)

    CKD
    27,338税込30,072
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)63
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~)

    CKD
    14,238税込15,662
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)32
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-50~)

    CKD
    25,975税込28,573
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-25~)

    CKD
    14,125税込15,538
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-20~)

    CKD
    13,725税込15,098
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"d-918" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷