カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,936)
  • メカニカル部品(241)
  • 空調・照明・電設資材(172)
  • バイク部品(165)
  • 切削工具(156)
  • 自動車純正部品(110)
  • 制御機器(92)
  • 梱包用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • オフィス家具(53)
  • 厨房用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 卓上消耗品(43)
  • 測定用品(43)
  • 物流用品(42)
  • 事務用品(36)
  • 自動車補修部品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 家電(28)
  • 防犯用品(27)
  • 作業工具(27)
  • 医療(23)
  • カー用品(23)
  • 機構部品(22)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 保管用品(19)
  • 安全保護具(16)
  • 介護用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 日用品(12)
  • 作業服(12)
  • 電動工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「d-93」の検索結果

5,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 23cm多用皿 D 93シリーズ 国際化工

    23cm多用皿 D 93シリーズ

    国際化工
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
    容量(mL)1100高さ(mm)49径(Φmm)231
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • (MC813)T-88D93 三菱ふそう

    (MC813)T-88D93

    三菱ふそう
    799,800税込879,780
    1個
    5日以内出荷
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    1,539税込1,693
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • マルチカバーⅢ サンワサプライ

    マルチカバーⅢ

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
    材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000アズワン品番64-0911-54
  • マイナスイオン・ヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオン・ヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
    付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
  • 空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023) サンエス

    空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023)

    サンエス
    900税込990
    1個
    当日出荷
    空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
    セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1023ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル)

    ビックツール(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • 丁番リング キンマツ

    丁番リング

    キンマツ
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • e-CON付オートスイッチ(D-A93L) SUS(エスユーエス)

    e-CON付オートスイッチ(D-A93L)

    SUS(エスユーエス)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
    仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    15,980税込17,578
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023) サンエス

    空調風神服 ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)

    サンエス
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    空調風神服24Vバッテリーとファン専用ロングファンケーブル。
    セット内容ファン用ロングケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1183ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 空調風神服 保冷剤単体 サンエス

    空調風神服 保冷剤単体

    サンエス(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    空調風神服用保冷剤。結露が発生しにくい保冷剤です。6層長時間保冷剤。
    セット内容保冷剤単体材質(外袋)PE・PA、(内袋)PE・PA縦(cm)12横(cm)19
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • スイッチ(D-9~) SMC

    スイッチ(D-9~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • 森にやさしい木のデザートスプーン 紙袋入り 100本入 ストリックスデザイン

    森にやさしい木のデザートスプーン 紙袋入り 100本入

    ストリックスデザイン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100本)
    当日出荷
    木製で樹脂不使用のデザートスプーンです。環境に配慮した白樺材を使用しています。使い勝手を追求した新形状で、これまでの木製カトラリーの使いにくさを改善しました。スプーンのつぼ先をフラットにして容器にフィットする幅を広げ、食材をすくいやすい形になりました。
    用途1本ずつ紙個包装されているので衛生的で、おもてなしにもおすすめです。100本入りで業務用におすすめです。材質白樺、紙(個包装)寸法(cm)約11×2.5×0.5
...