カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)

「d-j59」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
  • クラッチディスク ローレル 91- アイシン精機

    クラッチディスク ローレル 91-

    アイシン精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-G8100・30100-46L20・30100-02U10・30100-80S01・30100-T5600・30100-J6100・30100-V6801・30100-D4400・30100-46L10・30100-F5900・30100-15U00・30100-03E02・30100-04F00・30100-59E01・30100-V6800・30100-V6809・30100-03U14・30100-26W00・30100-31U02・30100-03U10・30100-47R05・301適合メーカーNISSAN
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • バックミラー (飛散防止対策品) NTB

    バックミラー (飛散防止対策品)

    NTB
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    付属品ナットキャップ黒メッキ
  • NYポリンKマイルド上塗 神東塗料

    NYポリンKマイルド上塗

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
  • セラボーン上塗 神東塗料

    セラボーン上塗

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
  • 北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    25,980税込28,578
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃