カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- メカニカル部品(76)
- 制御機器(36)
- 物流用品(10)
- 医療(10)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ヘルスケア(4)
- 防犯用品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(186)
- CKD(31)
- ダイヤトレンド(25)
- 三木プーリ(21)
- 青木精密工業(12)
- Yamato(大和製衡)(12)
- マキテック(9)
- 東海キャスター(8)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- KTC(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- アイセル(3)
- 岩田製作所(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ノーブランド(3)
- ホーザン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d-p75」の検索結果

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
警報用SDPヒューズ
大東通信機(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から6日以内出荷定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。色黒質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線無サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
アジャスター ADP型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥879税込¥9671袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
ドロップイン配線ダクト
サカエ¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ブース型デスクトップパネル ライトグレー GEFC-LDPシリーズ
ガイアエデュケーション¥15,181税込¥16,6991台3日以内出荷から6日以内出荷三方囲みタイプなので単体で自立し、H500mmあるパーソナルスペースを作り出せます。既存のデスクやテーブルを素早くパーソナルブース化出来ます。フェルト素材のため軽量で移動が簡単でピンも刺せます(9mm以内)。折りたたんで平置き保管可能なので使わないときはまとめて収納出来ます。材質フェルト(9mm厚)色ライトグレー
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ
Yamato(大和製衡)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】-寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-33
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型
ToyoPumps¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥265,810税込¥292,3911個6日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】-寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター○精度等級3級アズワン品番0-5026-34
電気ちりとり Neo
CCP¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷掃いて集めて、サッと吸引。ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。コンパクトで置き場所にも困りません。付属品紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(g)1400(ほうき用アタッチメントは含まず)吸込仕事率(W)60集塵容量(L)0.5電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×136×102運転音(dB)80
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥239,800~税込¥263,780~1個6日以内出荷指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥398,810税込¥438,6911個6日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】○、【手すり】○寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター○精度等級3級アズワン品番0-5026-38
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥237,310税込¥261,0411個6日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】-寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター○精度等級3級アズワン品番0-5026-32
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ
Yamato(大和製衡)¥189,810税込¥208,7911個6日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】-寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-31
バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ
Yamato(大和製衡)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】○寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター-精度等級3級アズワン品番0-5026-35
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥379,800~税込¥417,780~1個6日以内出荷指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。 載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付
Yamato(大和製衡)¥370,310税込¥407,3411個6日以内出荷指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。付属品ACアダプター×1個仕様【分離スタンド】-、【手すり】○寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8ひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能プリンター○精度等級3級アズワン品番0-5026-36
AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー
TEAC¥74,980税込¥82,4781台13日以内出荷FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
ヤマト 体重計用ACアダプター 体重計関連用品 24-7266-13 大和製衡 DP-7500PWヨウ
Yamato(大和製衡)¥3,898税込¥4,2881台8日以内出荷24-7266-00~03用オプション。
体重計用Bluetoothプリンター 体重計関連用品 24-7266-11 大和製衡 DP-7500PWヨウ
Yamato(大和製衡)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷24-7266-00~03用オプション。