カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(141)
  • 介護用品(108)
  • 制御機器(76)
  • 農業機械(56)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-st 2,5」の検索結果

493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
3日以内出荷
Phoenix Contact エンドカバー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact エンドカバーフエニックス・コンタクト
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
/(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030488) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用青色エンドカバーの寸法は、72 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5332アズワン品番65-7510-14
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
73税込80
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
919税込1,011
1袋(5個)
3日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリこれらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●コード番号:687-9782●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)60.5質量(g)2.465(梱包を含む)/2.332(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7785-86許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
739税込813特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ極数1リード線
/(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030514) 終端板フエニックス・コンタクト
86税込95
1個(1個)
当日出荷
セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSomron(オムロン)
899税込989
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
DINレールエンドキャップ 篠原電機DINレールエンドキャップ篠原電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールエンドキャップ ユーボンDINレールエンドキャップユーボン
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
用途DINレールの切断部安全カバーです。材質軟質塩化ビニル樹脂
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)サトーパーツ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
センサー式ゴミ箱 ダイトセンサー式ゴミ箱ダイト
14,980税込16,478
1台(25L)
4日以内出荷から7日以内出荷
自動開閉でゴミ捨てが清潔。 DST-7は防水仕様
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用 RYOCO(菱高精機)モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ RYOCO(菱高精機)モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
首振り機能付ストーブ スリーアップ首振り機能付ストーブスリーアップ
6,320税込6,952
1個
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
Amphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズ AMPHENOLAmphenol D-subコネクタキット 25極 D-subコネクタキット D-STシリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25キットタイプ = D-Subコネクタキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
センサー式ゴミ箱 DSTシリーズ DAITOセンサー式ゴミ箱 DSTシリーズDAITO
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
手をかざすだけで自動開閉し、ゴミ捨てが衛生的になります2年間の保証期間付き
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、81mm x 2.2mm x 36.5mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4074アズワン品番65-7759-58
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、72.2 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5990アズワン品番65-7759-15
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-25SZ) SMCCM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D25-25SZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D東京スクリーン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D東京スクリーン
46,980税込51,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000
関連キーワード
...