152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI-I (29ピン)端子から出力されるアナログ映像データを、VGA (ミニD-sub15ピン・メス)端子に変換する、全長約20cmのケーブルです。 VGA入力に対応したモニターと、VGA接続ケーブルが別途必要です。 DVI-VGA変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)0.14 コネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス 対応アナログ映像出力 ケーブル長(cm)14 オス形状DVI-I29pin メス形状Mini D-Sub15pin 変換タイプメス - オス
1個
939 税込1,033
当日出荷

三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)
ケーブル長(m)0.2 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔D-SUB9P メス 結線ストレート
1本
8,500 税込9,350
3日以内出荷

変換名人AVケーブル
D端子搭載の映像機器を接続するケーブルです。 ケーブル長3mで扱いやすくなっています。
ケーブル長(m)約3 コネクタ形状D端子 - D端子
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

DVI-D メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。
ブラック コネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メス オス形状VGA(Mini D-Sub15pin) メス形状DVI-I 29pin 変換タイプメス - オス
1個
379 税込417
当日出荷

パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
60日以内出荷

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)10物質対応 対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz ケーブルタイプノーマル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DVIのアナログ信号をD-Sub15ピン(ミニ)に変換できる。DVI-Iデジタル出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン入力端子を装備したディスプレイなどを接続できるDVI-D-Sub15ピン変換ケーブル。 DVI-I出力端子を装備したパソコンを、D-Sub15ピン入力端子を持つプロジェクターなどに接続可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい二重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状DVI-I29ピンオス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種DVI-I29ピン(オス)の端子を持つパソコン、D-Sub15ピン(ミニ)端子を持つディスプレイ、プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm)約5.7 シールド2重シールド オス形状DVI-I29ピン、D-Sub15ピン 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライDVIアダプタ
ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。 (1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します。 (2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します。
オス形状DVI-I29ピン メス形状D-sub15ピン コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)オス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種。※DVIアナログモードに対応した機種。または/ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ・ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイ。または/DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ。※DVIアナログモードに対応した機種。DVIアナログモード用。 アズワン品番64-0892-63 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685 アズワン品番65-7750-58
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

サンワサプライ変換アダプタ
D-sub15pinメス・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。D-sub(HD)15pinオスのケーブルをミニD-sub15pinオスコネクタに変換します。(ミニD-sub15pinメス端子を D-sub15pinメス端子に変換します)
仕様■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-D-sub15pinメス ミリナット(M3.0)■規格:VGA規格準拠認証はありません
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エイトワンD端子ケーブル
映像信号用芯線を2重シールドし、さらに一括で2重シールドしています。
用途D端子付DVDレコーダーとD端子付テレビを接続する 適合機種D端子付DVDレコーダー、テレビ コネクタ形状D端子-D端子 対応D1~D5 プラグ24金メッキ シールド4重
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用VGA変換ケーブルです。 ※VGA(D-sub15pin)からDisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック コネクタ形状DisplayPortオス - VGAオス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状DisplayPort、VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状VGAメス - HDMIオス 対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠(10物質) ケーブル外径(Φmm)5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度1920×1080(60p) オス形状HDMI メス形状VGA ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブル外径(Φmm)約4.5 シールド2重シールド フェライトコア ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル オス形状- メス形状D-sub15ピン(ミニ) 変換タイプメス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

。Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079 アズワン品番65-7512-08
1セット(36個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ 動画あり
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20 オス形状DisplayPort メス形状VGA(mini D-Sub15pin) 材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g)約35 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む) 対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド 対応解像度最大:1920×1080/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2DisplayPort
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度1920×1080(60p) シールド3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI、VGA ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)5 プラグ金メッキ 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ金メッキ オス形状HDMI、VGA 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス) ケーブル長(mm)150 対応解像度1920x1080 変換タイプオス - メス
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220 アズワン品番65-7515-51
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1171 アズワン品番65-7510-69
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192 アズワン品番65-7511-47
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044 アズワン品番65-7509-81
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1232 アズワン品番65-7511-79
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188 アズワン品番65-7509-51
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P 結線ストレート
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1683 アズワン品番65-7725-87
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

。Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046 アズワン品番65-7510-94
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1182 アズワン品番65-7509-50
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1202 アズワン品番65-7512-13
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 動画あり
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス 対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません ケーブル外径(Φmm)4.5 ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス 対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p オス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス) メス形状VGA アダプタタイプHDMI 変換タイプオス-メス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。 最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。 ※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。
ケーブル長(m)0.15 ケーブル外径(Φmm)6.5 シールド3重シールド オス形状Mini DisplayPort メス形状D-sub15ピン ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライ変換アダプタ
ミニD-sub(HD)15pinメス・D-sub15pinオスコネクタを両端に持つ変換アダプタです。ミニD-sub(HD)15pinオスのケーブルをD-sub15pinオスコネクタに変換します。(D-sub15pinメス端子を ミニD-sub(HD)15pinメス端子に変換します)
仕様■コネクタ形状:D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)■規格:VGA規格準拠認証はありません
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。 ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス) ケーブル長(cm)180 USBタイプ3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2VGA
1個
1,998 税込2,198
当日出荷