仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
DOS/Vパソコン本体D-sub25pinとモデム・TA等の周辺機器(DCE)を接続・延長するケーブルです。(全ピン結線仕様)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2D-sub25ピン
RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。
環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。
結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。
PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub25ピンオス
対応機種NEC PC98-NXシリーズ・PC-9800シリーズ、EPSON PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種)
プラグ金メッキ
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-Sub9ピン
コネクタ2D-Sub25ピン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル
材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
タイプC4型(金属フード)
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状ジャンクションシェル
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・オス) - USB(A・オス)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
D-Sub25ピンコネクタです。コネクタ形状はオス-オスです。
用途D-Sub25ピン(メス)のコネクタをもつケーブルを延長・変換する為
コネクタ形状D-Sub25ピン(オス) - D-Sub25ピン(オス)
オス形状D-Sub25ピン
変換タイプオス - オス
1個
¥399
税込¥439
欠品中
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。25ピンソケット ハンダ付けタイプ。
仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8879-42
1パック(5個)
¥769
税込¥846
8日以内出荷
Bluetooth(R)コンバータ。AD-8529PC-W/AD-8529PR-Wを接続する天びん・はかりのRS-232CコネクタがDsub-25ピンの機種で使用。
適合機種AD-8529PC-W、AD-8529PR-W
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個
用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換
仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換
仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-9896準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6.5
シールド2重シールド
結線方式クロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2D-sub25ピン
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション
色ブラック
質量(g)110
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
動作温度(℃)5~40
伝送速度(Mbps)最大1.5
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2USB Type-A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。
対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
芯線を2本ずつより合わせてノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです。
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
規格UL2464
ケーブル外径(Φmm)7.4
シールド2重シールド
結線方式モデム-TA用結線
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、ピンタイプコンタクトと 25 ポジションを統合しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - 銅合金 めっきコンタクト材質 - ニッケル
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5397
アズワン品番65-7503-83
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482
アズワン品番65-7628-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493
アズワン品番65-7519-77
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1266
アズワン品番65-7512-07
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
高規格フィルタ付きアダプタ。EMCを備え、EMIを最小限に抑える電気通信用の設計 内蔵の個別コンデンサ素子によるEMI/RFIから保護 静電容量型基板内蔵 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ プラグ / ソケットインターフェイスを用意 4.40 UNC メスねじロックが付属 I/Oシス
仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:25ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:25ピンD-Sub●コード番号:244-3718
アズワン品番65-7569-80
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3471
アズワン品番65-7529-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1268
アズワン品番65-7514-11
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470
アズワン品番65-7529-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!!
D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)
材質PP
色ブラック
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 53.04mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 53.04x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ