定格電流(A)5
材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色
絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力極数×3.33N以下
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクト接触部)黄銅
材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅
材質(シェル)鋼
処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ
処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ
処理(シェル)ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
形状ソケット・ディップL形端子
規格RoHS指令
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト接触部)りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅
処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき
処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき
挿抜耐久(回)200
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm)
総合挿入力極数×3.33N以下
シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
材質(シェル)鋼
処理(シェル)ニッケルメッキ
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき
材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
関連キーワード