441件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ラシッサ Dフロア 長さ(mm)2000 材質(本体)ABS樹脂+ハイパーフィルム 材質(ベース)ABS樹脂
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12
1ケース(3枚)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材(基材)アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法木造戸建て住宅捨て張り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様色むら・色違いが少ない、キズに強い、変色、退色しにくい、 耐干割れ、お手入れかんたん、ノンワックス、抗菌、床暖房対応、ホットカーペットOK、防音機能、上履用 長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)13.8 表面フットフィール仕上げ・ハイパーフィルム 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 遮音性能△LL(I)-4、L-45
1ケース(24枚)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 工法捨て貼り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(40枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。 工法捨貼工法 仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 シリーズフィットフロアー 基材フィットボード(裏面防湿シート貼り) 表面仕上げスタンダード塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板 加工縦3本溝 表面オークツキ板 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング) 面積(m2)3.3
1ケース(6枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード) 長さ(mm)909 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
1箱(24枚)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材 種別一般住宅用洋風床材 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 シリーズコンビット 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。 長さ(m)2.7
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909 基材特殊非加硫ゴム 加工(縁加工)四辺切り放し
1組(3枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「重ね張り」は、今お使いの床材の上に新しい床材を重ねて張る方法です。床下地にくされなどがなく、床の張替えが必要ない住宅におすすめです。 ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
厚さ(mm)6 シリーズハーモニアスリフォーム6 長さ(mm)1818 幅(mm)300 仕様耐干割れ処理、抗菌処理 基材環境配慮型合板 工法直貼/捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900 材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V) 材質(ベース)PVC
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
欠品中

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロア 基材MDF+集成材 材質(表面)ハイパーフィルム
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 基材環境配慮型合板 表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロア セット内容リフォーム框1本、下地材2枚 材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板 長さ(mm)2000 寸法(mm)100×170×2000
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロア セット内容リフォーム框1本、下地材2枚 材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板 長さ(mm)3000 寸法(mm)100×170×3000
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合ラシッサ Dフロア 基材MDF 材質(表面)ハイパーフィルム
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 工法直貼工法 厚さ(mm)14.8 基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材 幅(mm)96 長さ(mm)905
1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷

長さ(mm)905 幅(mm)147 厚さ(mm)13.8 基材(基材)特殊シート張り合板(環境配慮型)・特殊クッション材 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

汚れに強い車種専用フロアマット。立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能 ブラック
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。
材質合成ゴム/PVC デザインモノグラム
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アイリスオーヤマフロアベッドD
床板が低く、お部屋に開放感を生み出すフロアベッドです。くつろぎ空間を演出します。マットレスのズレを防ぐ落とし込みタイプです。フレーム内にマットレスが収まります。床までの距離が近く、ベッドから転落しても衝撃が緩和できます。小さなお子さまがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。ヘッドボードの奥行きは約12.4cmと広く設計したため、ティッシュもしっかり入ります。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントが2つ付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、単板積層材(LVL) 寸法(mm)ヘッドボード:約1440×160×410 サイズダブル 質量(g)28150 種類すのこベッド 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)ヘッドボード:約10 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440×2110×410 フレーム高さ(mm)95 ベッド寸法(mm)約1404×1950 適合寸法(mm)【マットレス】約1400×1950×160 最大使用者体重(kg)約100
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)