42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。
用途水洗い、汚れ落し。 材質(毛)ナイロン線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材真鍮・銅 材質(毛)真鍮線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
2,090 税込2,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用 タイプブラシ形状D型 行数3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ステンレス線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ワイヤー鋼線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

材質(ブラシ部)スチール 長さ(mm)130 毛丈(mm)15 エスコ品番EA109K-1 幅(mm)40 線径(Φmm)0.2
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。 ヘッド形状6D3型 毛丈(mm)15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。 材質ハンドル:木・スチール 2018年トラスコ掲載ページ5 1430
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
材質鋼線 全長(mm)140 ブラシ長(mm)15 質量(g)230
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ラッピング線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプブラシ形状3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ寸法(mm)40×130 毛丈(mm)約15 仕様3行 エスコ品番EA109K-4 質量(g)225 ハンドル長さ(mm)98 サイズ(mm)135×60×80(H) 材質(ハンドル部) 線径(mm)0.15
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業 線径(Φmm)0.12
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

力が入りやすい!広い範囲の作業に最適!
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに 材質ステンレス線 線径(mm)0.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業 線径(Φmm)0.3 全高(mm)80
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.18 全高(mm)80
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.15
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.18 全高(mm)80
1本
5,888 税込6,477
7日以内出荷

幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業 線径(Φmm)0.2 全高(mm)80
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
質量(g)1800 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、使いやすいハンディブラシです。
用途鉄材=磨き・サビ落としなど 型式3行 全長(mm)約135 質量(g)約265 全高(mm)約75 毛丈(mm)約15 ブラシ幅(mm)約123 ハンドル幅(mm)約89 材質(ワイヤー部)真鍮・ウェーブ
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54 長さ(mm)トリム:41 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)250 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34 長さ(mm)トリム:44 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)200 最高使用速度(m/s)8500(rpm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)250 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600 長さ(mm)トリム:50 最大穴径(mm)アーバー:100 アーバ直径(Φmm)50.8 ブラシ幅(mm)60 最高使用速度(m/s)3600(rpm)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパホーマンスに優れた強磁力で高性能な逸品。汎用実験からオイルバスを使った実験まで幅広く使用できる標準モデルで色んな実験に適合。3Lまでの撹拌に最適。生化学実験の試料撹拌に。低速からの回転の安定と運転の静かさ。撹拌子は10~60mmまで対応できる磁石の強さ。オプション ポールセットSP-400(L200×2)ねじ込み式Φ10×400mm
仕様●撹拌容量 50mL~5L●撹拌台寸法・材質180×180mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型 電圧制御●電源 AC100V 0.2A●外形寸法 W183×D206×H84mm●重量 約1.9kg●外部出力コンセント AC100V 5A 三芯接地付●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×1 アズワン品番65-8130-70
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

0mL~3L までの容器を4連で。強力攪拌・付属の撹拌子は選別してあります。低速から高速まで安定した回転。広い撹拌台 任意の数の大きな容器も撹拌
仕様●撹拌容量 1ヵ所50mL~5L ※4ヵ所使用時 最大3L ビーカー×4個●撹拌台寸法・材質 360×360mm SUS304●回転数 100~1700rpm●マグネット ネオジム●モーター DC ブラシ長寿命型・電圧制御●電源 AC100V 2A●外形寸法 W368×D383×H95mm●重量 約5.6kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 40mm 撹拌子×4 アズワン品番65-8130-76
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)