4,204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワ応接サイドテーブル W550×D550
コンパクトな55cm角の応接サイドテーブル。待合空間のソファサイドや、ベッドサイドなどにぴったりです。天板はキズがつきにくい低圧メラミン化粧です。
材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 脚部: PVCシート貼り木質ボード 質量(kg)7.1 有効内寸(mm)(脚部)W446×D446×H370 耐荷重(kg)20 外寸(mm)550×550×450 天板厚さ(mm)40
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合キャビネットブルモーションタイプ用 シルバー 寸法(mm)547×43.5 材質スチール
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

天板下に雑誌などを置ける棚板付きのセンターテーブル。棚板は固定式です。
幅(mm)1100 奥行(mm)550 高さ(mm)450 材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 脚部: PVCシート貼り木質ボード 質量(kg)17.1 有効内寸(mm)(脚部)W996×D446×H(床~棚板)252(棚板~天板)100 耐荷重(kg)(天板)20(棚板)10 外寸(mm)1100×550×450 天板厚さ(mm)40
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

プラスドライバー ホーザン 動画あり
一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
用途外壁等の養生に。 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 耐熱性 材質(テープ)スフ紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途各種戸当 仕様カールプラグ・木捻子付 材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
66,980 税込73,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ベーシック形状のJ型フック。線径が太く太めのロープに負けない存在感を持っています。チェーンを引っかけても使えます。 金具の穴径は6mmですが、使用するビスの太さは5mm径を使用してください。
材質 高さ(mm)96 タイプオープン型 表面処理黒亜鉛メッキ
1個
209 税込230
当日出荷

7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット7本組
1セット(7本)
539 税込593
当日出荷

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵) 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比レンジ: 0.1~99.9% 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
99,980 税込109,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラス タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラム缶の天板をいつもきれいに保ちます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) グレーで汚れが目立ちにくいです。
用途オイル・水・溶剤用、200Lのドラム缶天板用として 対応オイル、水、溶剤 トラスコ品番469-3400 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 質量(kg)2 直径(mm)550 吸油量(L/箱)20
1セット(25枚)
14,980 税込16,478
欠品中

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)


低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧インライン型 ポート数2 ねじの種類(入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

形状 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ) リード角右ネジレ20°
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316 タイプ低圧大気開放型 ポート数2 ねじの種類R 耐圧(MPa)1.62 使用流体気体/液体
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

MAD550 高性能油吸着材アブラトール  ドラム缶用 シートタイプ  油水兼用 JOHNAN 動画あり
1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) グレーで汚れが目立ちにくいです。 一枚あたりの価格が安いです。
用途オイル・水・溶剤用。 200Lのドラム缶天板用として。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン(PP) 形状シートタイプ 厚さ(mm)3 グレー 吸収量(L/箱)(油)20 直径(mm)550
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)43 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
449 税込494
翌々日出荷