仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 53.04mm幅 = 4.1mm深さ = 12.55mm寸法 = 53.04 x 4.1 x 12.55mm最高使用温度 = +125℃基板用製品の定格電流は5Aです。. ストレート基板実装プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,750
税込¥5,225
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,530
税込¥2,783
翌々日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406
アズワン品番65-7673-82
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
仕様●極数:25●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:Amplimite Kit●シリーズ番号:5745833 です●コード番号:192-0070
アズワン品番65-7656-43
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、ピンタイプコンタクトと 25 ポジションを統合しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - 銅合金 めっきコンタクト材質 - ニッケル
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5397
アズワン品番65-7503-83
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1261
アズワン品番65-7530-80
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371
アズワン品番65-7775-46
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5076
アズワン品番65-7521-87
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3471
アズワン品番65-7529-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1268
アズワン品番65-7514-11
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3999
アズワン品番65-7526-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1659
アズワン品番65-7723-14
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482
アズワン品番65-7628-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934
アズワン品番65-7617-18
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493
アズワン品番65-7519-77
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179
アズワン品番65-7598-30
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938
アズワン品番65-7603-89
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922
アズワン品番65-7523-79
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169
極数25
アズワン品番65-7666-26
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1266
アズワン品番65-7512-07
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936
アズワン品番65-7607-26
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470
アズワン品番65-7529-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507
アズワン品番65-7482-61
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
TE Connectivity 2335889-3製品タイプ:ケーブルアセンブリ、コネクタスタイル:プラグ、コネクタシステム:ケーブル対ケーブル、シェルサイズ:3、密封可能:いいえ、取り付け済み:いいえ、極数:25、電源 / 信号 / 同軸のコンビネーション:いいえ、保持クリップ材質:ステンレススチール、非磁気:いいえ、コンタクトタイプ:ピン、コンタクトサイズ:20、コンタクト電流定格(最大):7.5 mm、ケーブル取り付け穴径:2.77 mm (穴径) 動作温度範囲:-55 → 125 ℃、ULTRA-LITE コネクタ:いいえ、回路用途:信号、NASA 認定:いいえ、パッケージ方法:パッケージ
仕様●極数:25●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●結線方法:圧着●定格電流:7.5A●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:53.03mm●幅:12.55mm●深さ:10.82mm●寸法:53.03 x 12.55 x 10.82mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:187-1006
アズワン品番65-7584-08
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1675
アズワン品番65-7751-25
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401
アズワン品番65-7674-74
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074
アズワン品番65-7526-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型
コネクタ形状ジャンクションシェル
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ