カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 建築金物(14)
  • 切削工具(14)
  • 電動工具(14)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0038m」の検索結果

関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 片引戸 トイレタイプ 3方枠TOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプリングピン 5X38ダブル/M-210D 日東工器スプリングピン 5X38ダブル/M-210D日東工器
139税込153
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(40本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(394件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
3,690税込4,059
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ボルト アサヒAVボルトアサヒAV(3件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質U-PVC
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンド支持金物 イワブチバンド支持金物イワブチ(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) タカショー根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)タカショー(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
端がほつれにくい両耳織タイプです。 両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。 根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。 植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。 土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)20材質ジュート麻ベージュ
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナ RP3608DAHiKOKI(旧:日立工機)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド TOKICO(トキコ)ブレーキパッドTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から89日以内出荷
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から51日以内出荷
部品 集じん機 RP150YD HiKOKI(旧:日立工機)部品 集じん機 RP150YDHiKOKI(旧:日立工機)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧捻込形ユニオン フジトク高圧捻込形ユニオンフジトク
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ)アズビル金門
53,980税込59,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000