カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 電気材料(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 建築金物(7)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d0045m02」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 荷台パネルカバー(汎用型) OHNO(大野ゴム工業)

    荷台パネルカバー(汎用型)

    OHNO(大野ゴム工業)(89件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
  • ディスクパット DJ(ドライブジョイ)

    ディスクパット

    DJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル アライドテレシス

    VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル

    アライドテレシス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
    ケーブル長(m)2コネクタRJ45/D-Sub9ピン(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 高圧捻込形ユニオン フジトク

    高圧捻込形ユニオン

    フジトク
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー アライドテレシス

    CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー

    アライドテレシス
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM VT-Kit2(RoHS対応)は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです。(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)
    仕様●RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)●RS232Cケーブル/コンソールケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフリー ツムラ(津村鋼業)

    ハイパーフリー

    ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
    用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ユニオンHI1種 TBC(タブチ)

    ユニオンHI1種

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • 掘込引手 SYS(シブタニ)

    掘込引手

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類掘込引手仕上ヘアーライン
  • 高圧差込溶接形ユニオン フジトク

    高圧差込溶接形ユニオン

    フジトク
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)
  • TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SE

    大洋製器工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • フェンスガード TAKEX(竹中エンジニアリング)

    フェンスガード

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
    セット内容10ユニット、ネジ、プラグ材質SUS刃高(mm)25
  • 工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット (片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    45,980税込50,578
    1組
    当日出荷
    スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-45

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
  • プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-4~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-4~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式二山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 2穴パンチ エスコ

    2穴パンチ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌々日出荷
    最小A6長辺(130mm)~最大A3短辺(300mm)まで対応(穴あけ枚数:コピー用紙45枚)。ダブルゲージで用紙の中央合わせが簡単。広い台座で用紙が垂れにくく安定した穴あけが可能。丈夫な金属製ゲージで上部からの負荷によるゲージの変形も軽減します。溜まったクズの量も確認できる半透明クズ受け。グリーン購入法適合/GPN掲載。ハンドルロック付でコンパクト収納。安心してお使いいただける日本製。紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穿孔しないでください。また、ステープラの針やゼムクリップ等の金属は、必ず取り除いてからご使用ください。サイズ(W×D×H)mm 175×160×137(ロック時高さ72)。穿孔能力 45枚(0.09mm厚まで)(コピー用紙64g/m2使用時での枚数)。
    材質金属、プラスチック、再生PP質量(g)820穴径(Φmm)6奥行(mm)【穴】12穴数2穴間隔(mm)80グリーンマーク認定
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。