サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)
呼び寸法(mm)17
仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)
トラスコ品番452-0971
質量(g)85
寸法L(mm)120
寸法D(mm)23.5
寸法l(mm)75
製品質量(g)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応)
電動・手動兼用タイプ
手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応)
省スペースハンガータイプのみ
呼び寸法S(mm)17
仕様落下防止用ボール付
トラスコ品番452-0963
質量(g)55
タイプ電動・手動兼用タイプ
寸法L(mm)75
寸法D(Φmm)23.5
寸法l(mm)30
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番455-8812
質量(kg)1.1、4.5(本体カッタ刃セット)
外形寸法(mm)176×200×108
切断能力D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-5417
セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)4.8
タイプレースウェイカッター(パンチャー付)
能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用
全長(mm)1040
質量(kg)11
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル
適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H
能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴
本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59
本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0
最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番166-3913
セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)5.1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11
質量(kg)4.9
切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回
接続EZ46A4X-B
穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回
切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115
パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380
質量(kg)8.91
タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)
能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。
対応機種D-91/D-95
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃
対応機種D-91/D-95
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃
対応機種D-105/D-100/D-98
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付
対応機種D-105/D-100/D-98
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1
材質溶融亜鉛めっき鋼線
寸法H(mm)78
寸法W(mm)31
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
適合DP1、DP2
関連キーワード
1
2
次へ