工事用充電ライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)取扱い終了
お手持ちのパナソニック社製電池パック12V用がそのまま使用可能。(EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。)
より長く使える専用ランプを搭載。明るさも充分、約4000ルクス。(光源より1m前方光軸)
電池切れがわかるお知らせ機能付!電圧が低下すると減光し、本体後部LEDランプが点滅して電池切れを予告。不意に消える前に電池パックが交換できます。(カットオフ設定電圧まで低下した時には自動消灯します。)
置いても持っても目的の場所が照らせる4段首振り機能付。
バッテリー電圧(V)10.8/12明るさ(Lx)約4000(光源より1m前方光軸)連続点灯時間(目安・フル充電で)Rタイプ10.8V用 EZ9L30 約2時間30分Nタイプ12V用 EZ9200S 約3時間30分Hタイプ12V用 EZ9108S 約2時間20分Fタイプ12V用 EZ9106 約2時間20分Dタイプ12V用 EZ9001 約1時間20分本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)271×91×90質量(g)280(本体のみ)付属品電池パックスタンド(EZ3731K3127)使用電球工事用充電ライト用クセノン球(EZ9X100)仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間】Rタイプ10.8V用(EZ9L30)/約2時間30分,(EZ9L31)/約3時間10分Nタイプ12V用(EZ9200S、EZ9200)/約3時間30分Hタイプ12V用(EZ9108S、EZ9108)/約2時間20分Fタイプ12V用(EZ9106)/約2時間20分Dタイプ12V用(EZ9001)/約1時間20分トラスコ品番421-6873