カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,989)
  • オフィス家具(16,359)
  • メカニカル部品(10,416)
  • 自動車純正部品(9,950)
  • 制御機器(6,543)
  • バイク純正部品(4,847)
  • パソコン/周辺機器(3,796)
  • 空調・電設資材(3,073)
  • 切削工具(3,061)
  • 機構部品(2,996)
  • 作業工具(2,574)
  • 保管用品(2,319)
  • ねじ・ボルト・釘(2,144)
  • 農業機械(2,105)
  • 配管・水廻り設備部材(2,015)
  • 電気材料(1,906)
  • 測定用品(1,615)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,384)
  • 科学研究・開発用品(1,160)
  • バイク部品(1,106)
  • 物流用品(1,098)
  • 建築金物(983)
  • FA担当者のオススメ新商品(961)
  • 学童・教育用品(567)
  • 日用品(547)
  • 自動車補修部品(510)
  • 建材・エクステリア(493)
  • 家電(470)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(459)
  • 店舗什器・備品(423)
  • 研磨材(414)
  • カー用品(376)
  • 医療(352)
  • 事務用品(349)
  • 照明(338)
  • 防犯用品(330)
  • 電動工具(328)
  • 梱包用品(311)
  • 厨房用品(266)
  • トラック純正部品(265)
  • 卓上消耗品(257)
  • 船舶用品・漁業資材(254)
  • 作業服(254)
  • 安全保護具(191)
  • 清掃用品(176)
  • 安全用品(173)
  • 自転車部品(171)
  • 介護用品(170)
  • 溶接用品(152)
  • バッテリー・電装(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(146)
  • 防災用品(144)
  • 住設機器(139)
  • 整備工具・収納(131)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(122)
  • 農業・園芸資材(119)
  • 測量用品(土木/建設)(107)
  • 安全標識(106)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(95)
  • 空圧工具(94)
  • 縫製用品(93)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • はんだ関連・静電気対策用品(87)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 自動車用オイル・ケミカル(73)
  • 食品・飲料(72)
  • 安全靴・作業靴(69)
  • クリーンルーム用品(65)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • トラック輸送・安全用品(58)
  • 測定関連サービス(56)
  • 農具(51)
  • 救急・衛生(50)
  • ヘルスケア(48)
  • テープ(47)
  • 塗料(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 鈑金・塗装(38)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 手袋(34)
  • 接着剤・補修材(33)
  • マスク(24)
  • 洗車・清掃(23)
  • 理美容(19)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • エンジン工具(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 完成車(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「d2」の検索結果

110,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
小形基本スイッチ D2RV omron(オムロン)小形基本スイッチ D2RVomron(オムロン)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から97日以内出荷
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
軽トルク基本スイッチ D2MC omron(オムロン)軽トルク基本スイッチ D2MComron(オムロン)(10件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)センサコントローラ S3D2omron(オムロン)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵0.1msの高速入力応答2入力のコントローラとしても最適電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意センサ用電源は余裕の200mA幅30mmの超スリムボディタイマ機能を装備した多機能タイプを用意
質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から121日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Domron(オムロン)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応モノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD2レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
極超小形基本スイッチ D2MQ omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2MQomron(オムロン)(13件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から102日以内出荷
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D2STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
超小形基本スイッチ D2S omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2Somron(オムロン)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から101日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズフラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストD2BTライカ ジオシステムズ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2Domron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷から62日以内出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
極超小形検出スイッチ D2A omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D2Aomron(オムロン)
109税込120
1個
当日出荷から81日以内出荷
INGIKEITA (D2) MAZDA(マツダ)INGIKEITA (D2)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
キット (D2) MAZDA(マツダ)キット (D2)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パッド (D2) MAZDA(マツダ)パッド (D2)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
テープ (D2) MAZDA(マツダ)テープ (D2)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ダム (D2) MAZDA(マツダ)ダム (D2)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
シール (D2) MAZDA(マツダ)シール (D2)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
コード (D2) MAZDA(マツダ)コード (D2)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
インジケーター (D2) MAZDA(マツダ)インジケーター (D2)MAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ORNAMENT (D2) MAZDA(マツダ)ORNAMENT (D2)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スイッチ フロント フォグ (D2) MAZDA(マツダ)スイッチ フロント フォグ (D2)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
チェッカー (D2) MAZDA(マツダ)チェッカー (D2)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ブザー (D2) MAZDA(マツダ)ブザー (D2)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
フォッグランプ (D2) MAZDA(マツダ)フォッグランプ (D2)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
デフレクター (D2) MAZDA(マツダ)デフレクター (D2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
HARNESS (D2) MAZDA(マツダ)HARNESS (D2)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ストライカー (D2) MAZDA(マツダ)ストライカー (D2)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
ボンネット (D2) MAZDA(マツダ)ボンネット (D2)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
エバポレーター (D2) MAZDA(マツダ)エバポレーター (D2)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
替刃D2 泉精器製作所替刃D2泉精器製作所
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
バリの出ない切断
用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1561
小形マイクロ D2VW omron(オムロン)小形マイクロ D2VWomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZ MAZDA(マツダ)ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZMAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
...