11,340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D2
エコ商品
Schneider XCKMR リミットスイッチは、反転ロータリヘッドとスローブレーク動作を備え、 2 x ( 2 NC )のコンタクトタイプと構成を備え、ミディアムデューティ用途で使用します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 準拠) IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 使用温度範囲(℃)-10~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)24±4 操作部形状基本レバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
449 税込494
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2F
エコ商品
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。 フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 はんだづけ端子も2形状を品揃え。 RoHS適合。
保護構造IEC IP40 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D2H29
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極単投通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 118mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - リバースヘッド位置保持十字ロッド - 2 x (2 NC) - 低速 - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

STMicroLD1085D2T-R
エコ商品
長さ(mm)10.4 幅(mm)9.35 寸法(mm)10.4×9.35×4.6 高さ(mm)4.6 タイプ【パッケージ】D2PAK 出力電圧(V)1.25→28 入力電圧(V)30 出力電流(A)3 精度(%)±1 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)5 ロードレギュレーション0.003 ラインレギュレーション0.002 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ可変
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
16,240 税込17,864
7日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)オートマチックD2
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど) 仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 規格DEXRONR-Ⅱ 引火点(℃)(COC)200 密度(g/cm3)(15℃)0.869 流動点(℃)-45 粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数168 酸価(mgKOH/g)0.19 アニリン点95.0℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IEC IP67 材質(ケース)ゴム 材質(コンタクト)銀メッキ 定格抵抗負荷電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
1個ほか
199 税込219
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)測定/D2ポイント
エコ商品
適合機種コードNo.(符号):513-414-10H(TI-129HX) 材質超硬 寸法L(mm)33.9 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番131324
1個
659 税込725
翌々日出荷

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

三甲(サンコー)パレットD2-095105
エコ商品
短辺にもバンド掛け機構を設置、安心の輸送が可能です
仕様片面2方差し 材質リサイクルPP 質量(kg)8.4 再生ブラック 外寸(mm)1050×950×130 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

三甲(サンコー)パレット D2-116200F
エコ商品
特殊サポーター対応タイプ
材質リサイクルPP 質量(kg)45.2 再生ブラック 外寸(mm)2000×1160×145 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D2-105130F
エコ商品
材質低発泡PE 質量(kg)27.5 グレー 外寸(mm)1300×1050×144 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット LX-1010D2
エコ商品
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1000 外寸法・高さ(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット D2-1113F
エコ商品
材質低発泡PE 質量(kg)29.1 ライトブルー 外寸(mm)1300×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

三甲(サンコー)パレットD2-1114-6
エコ商品
材質PP ライトブルー 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1400 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:クロム●カットアウト直径:22.2mm●シリーズ:Harmony XD2●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:ジョイスティック●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●ターミナルタイプ:ねじ●XD2シリーズジョイスティックコントローラ. Schneider ElectricのXD2シリーズジョイスティックコントローラは、直ちに取り付けできる完成ユニットです。XD2シリーズはクロムめっきメタルベゼルとラバーグリップを備え、2ポジション又は4ポジションでの信頼性の高い軽いタッチの制御を実現します。スプリングリターン付き又はなし(制御を維持するオプション用)があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

三甲(サンコー)パレット LX-1111D2-5
エコ商品
材質PP ブルー 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1100 外寸法・高さ(mm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 400 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●最小DC電流ゲイン : 22●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 700 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 12 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

三甲(サンコー)パレット D2-110125F-2
エコ商品
材質リサイクルPP 再生ブラック 短辺(mm)(外寸)1100 長辺(mm)(外寸)1250 外寸法・高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 119.4 mm。高さ = 61 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 4.70 x 2.60 x 2.4インチ。範囲 = 1554。シリーズ = 1554
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


三甲(サンコー)パレットLX-1114D2-6 ブルー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式片面二方差し 質量(kg)26.7 ブルー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット LXー1114D2 青
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
質量(kg)27.6
1枚ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレー シリーズWT 4 D2/2 定格電圧(V)500 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最大電圧制御 = 32 V電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = D2PAK出力電流 Max = 3A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 5mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 6 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、2.5 A以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)キャップ(レバーロック用)(D2-L、M-L)
エコ商品
適合レバーロック用 寸法(mm)Φ5.1×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
7日以内出荷

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 1.2 → 37 V。ラインレギュレーション = 0.04 %/V。ロードレギュレーション = 0.5 %。極性 = 正。パッケージタイプ = D2PAK。基準電圧 = 1.3V。出力タイプ = 可変。寸法 = 10.24 x 9.35 x 4.57mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 9.35mm。1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 5.25 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 4.75 V。入力電圧 Min = 8 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

三甲(サンコー)パレットLX-1114D2-6 ライトグレー
エコ商品
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP 型式片面二方差し 質量(kg)26.7 ライトグレー 外寸(mm)1400×1100×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大負荷電流 : 40 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5 → 32 V dc●最小負荷電流 : 1mA rms●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.1ms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷