4,938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物D25ジョイント
エコ商品
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
359 税込395
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合D25 材質/仕上スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岡田装飾金物D25・Sブラケット
エコ商品
適合D25 材質/仕上スチール/シルバー 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

9L07-AS D25交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25交叉レール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 寸法L(mm)1000 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)282 レール長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

岡田装飾金物D25クリッパーランナー
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様爪付 適合D25 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

岡田装飾金物D25中間ストップ
適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

1個
2,510 税込2,761
7日以内出荷

適合D25 材質/仕上スチール/シルバー 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D25 材質/仕上樹脂 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
609 税込670
当日出荷

適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

3M3448-8D25A
エコ商品
材質ステンレス鋼 種類ストレインリリーフクリップ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品8300シリーズ
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

岡田装飾金物D25クリッパー付キャップストップ
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
3日以内出荷

片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D25 材質/仕上樹脂 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

岡田装飾金物D25クリッパー付中間ストップ
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷

岡田装飾金物D25クリッパー付壁付ソケット
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

岡田装飾金物D25間仕切用壁付ソケット
エコ商品
適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
3日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2250種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)99 シリーズTeSys D 接続方式ねじ 補助接点2 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。 コンタクト定格電流(A)25 コンタクト定格電圧(V)690/ac 最大動作温度(℃)60
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 揺動受け金具金具無し オートスイッチ有無なし
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無つき 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
6,962 税込7,658
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4500種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具2山クレビス形
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1971種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2115種類の商品があります)

仕様●抵抗:20Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 50.8mm●直径:14.3mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様●抵抗:300Ω●許容差:±10%●定格電力:25W●温度係数:±260ppm/℃●終端スタイル:はんだ●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:210●寸法:14.3 x 50.8mm●直径:14.3mm●長さ:50.8mm●動作温度 Max:+350℃●取り付けブラケットは別売りです。. Ohmite 210シリーズ巻線型可変電力抵抗器. Ohmite 210シリーズ可変電力抵抗器は、さまざまな抵抗値に設定する必要がある用途に最適です。 この巻線型抵抗器は、調整可能なラグを備えているため、回路の調整、半端な抵抗値の実現、さまざまな線間電圧に合わせるための機器の設定などに最適です。 210シリーズ抵抗器は、スプリングタイプクリップ又はワッシャ付きスルーボルトでしっかり固定できる中空コアを特長としています。 この抵抗器は、無鉛ホウロウコーティングと全溶接構造による耐久性も実現しています。. 端子は、はんだ付け又はボルト接続に対応 調整可能なラグが付属 高電力用途 総溶接構造 頑丈な無鉛ホウロウコーティング 難燃性コーティング RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧300→0V 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(20個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,974 税込6,571
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3942種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
6,962 税込7,658
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4230種類の商品があります)

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06mA rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 12 → 280V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 660 V rms最大電圧制御 = 15 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 660V ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm高さ = 34.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 12 V rms最小電圧制御 = 3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCRシリーズ = PFV ac寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm奥行き = 22.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー. ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載. DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、さまざまな用途に対応可能 最大出力電流: 70 A
仕様最大負荷電流 = 25 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA接点構成 = SPST出力装置 = バリスタ最大ターンオン時間 = 1秒V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)