カテゴリ

  • バイク部品(88)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2d-1000」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Domron(オムロン)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1枚ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303 PMCトルクロッドマウントブラケット ガンメタ 75-2303PMC
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-2303適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
インシュレーターバンドセット PMCインシュレーターバンドセットPMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング Y 93210-87723KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
キャブレターカバービスセット PMCキャブレターカバービスセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1セット(28個)
当日出荷から7日以内出荷
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
ハンドルロック カバーセット 81-4026 PMCハンドルロック カバーセット 81-4026PMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-4026適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
ケーブルホルダー(FS用) 日東工業ケーブルホルダー(FS用)日東工業
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-Subコネクタ RS PRORS Pro フィルタ付きアダプタ f用途 37極D-SubコネクタRS PRO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
サポートカラーセット ガンメタ 75-2213 PMCサポートカラーセット ガンメタ 75-2213PMC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:75-2213販売備考:イン/アウトSET適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
適合メーカーカワサキ
フロント アクスルシャフトセット 156-5245 PMCフロント アクスルシャフトセット 156-5245PMC
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-5245適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
シリンダーベースガスケット76mm163-310 PMCシリンダーベースガスケット76mm163-310PMC
3,998税込4,398
1個
欠品中
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:163-310適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ビレットバックステップキット TYPE-1  74-2014 PMCビレットバックステップキット TYPE-1 74-2014PMC
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-2014販売備考:リアブレーキマスター対応適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
コンプリートガスケットセット 40pc  34-59010 PMCコンプリートガスケットセット 40pc 34-59010PMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:34-59010適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] Z1R-2のみカワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 備考:40pcsセット
備考40pcsセット
ポイントカバーガスケット  163-303 PMCポイントカバーガスケット 163-303PMC
799税込879
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:163-303適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
アジャスタブルサイドスタンド  74-0070 PMCアジャスタブルサイドスタンド 74-0070PMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-0070適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
エンジンマウントキット ブラック F/2PC  74-3014 PMCエンジンマウントキット ブラック F/2PC 74-3014PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-3014適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ仕様:フロント/左右セット付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様フロント/左右セット付属品カラー類・キサゴンボルト適合Z1R-1/2材質アルミブラック
ビレットクラッチリリースキット 72-222 PMCビレットクラッチリリースキット 72-222PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-222適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ビレットバックステップキット TYPE-1  74-2012 PMCビレットバックステップキット TYPE-1 74-2012PMC
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-2012販売備考:リアブレーキマスター対応適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] タイプ:TYPE1色[カラー]:シルバー付属品:NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属
付属品NISSINマスターシリンダー付、マスターカップホルダー付属シルバータイプTYPE1
ビレット ポイントカバー  72-122 PMCビレット ポイントカバー 72-122PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-122適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミニウム無垢材
適合Z1000A1/A2、Z1R-1材質アルミニウム無垢材シルバー
ビレットハイドロユアツクラッチ フルカバー  72-212/1 PMCビレットハイドロユアツクラッチ フルカバー 72-212/1PMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-212/1適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
ビレットクラッチリリースキット 72-224 PMCビレットクラッチリリースキット 72-224PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-224適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
エンジンマウントキット シルバー F/2PC  74-3012 PMCエンジンマウントキット シルバー F/2PC 74-3012PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-3012適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ仕様:フロント/左右セット付属品:カラー類・キサゴンボルト
仕様フロント/左右セット付属品カラー類・キサゴンボルト適合Z1R-1/2材質アルミシルバー
ビレットハイドロユアツクラッチキット72-214 PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-214PMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-214適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] タイプ:フルカバー色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ付属品:マウントカラー・ボルト類
付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミブラックタイプフルカバー
RCMコンセプト COZYシート DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプト COZYシートDAYTONA(デイトナ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
リアルコンプリートマシン「R.C.M」のシートフォルムを継承した、COZYシート。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。ライダー着座部分を絞り込んだ専用FRP製シートベースと、ライダー側のウレタンサイドをカットすることで足付き性を向上しました。シートダンパー、ヒンジ、シートキャッチ付属で純正同様な開閉を可能にします。ノーマルタンク、ノーマルサイドカバー、テールカウル専用。【適合車種】KZ1000MKー2 Z750FX-1(D2/D3)※ Z750FX2型/3型への取り付けはできません。
用途適合車種:KZ1000MKー2 、Z750FX-1(D2/D3)デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル車種専用FRP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様ライダーの着座部分を絞り込んだシートベースに、ウレタンサイドをカットして足つき性向上付属のシートダンパー、ヒンジ、シートキャッチで純正同様な開閉が可能適合KZ1000MK-2/Z750FX-1(D2/D3)※Z750FX2型/3型は装着不可
ビレット ポイントカバー  72-124 PMCビレット ポイントカバー 72-124PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-124適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3] 色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミニウム無垢材
適合Z1000A1/A2、Z1R-1材質アルミニウム無垢材ブラック
TE Connectivity コネクタハウジング メス 40極 2列 2mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 40極 2列 2mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 42.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1100シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1100レセプタクルハウジングは、2 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照のこと)。RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットハイドロユアツクラッチキット72-212 PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-212PMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-212適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] タイプ:フルカバー色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ付属品:マウントカラー・ボルト類
付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミシルバータイプフルカバー
ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-234PMC
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-234適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] タイプ:レーシング色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ付属品:マウントカラー・ボルト類
付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミブラックタイプレーシング