カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
  • 制御機器(138)
  • バイク純正部品(63)
  • 農業機械(62)
  • 測定用品(59)
  • メカニカル部品(51)
  • 自動車純正部品(41)
  • バイク部品(36)
  • 電気材料(36)
  • 自動車補修部品(26)
  • 家電(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 梱包用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 介護用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2f-01」の検索結果

関連キーワード
1,473件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV ノーリツ

    石油ふろ給湯器(オート)高圧力型セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OTX-CH4508SAYMV

    ノーリツ
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、アンカー金具、循環接続口フタタイプオート形式高圧力型セミ貯湯式リモコン別売り設置形態屋外据置型給湯能力(kW)4万キロ
  • カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,シ-ト 1D2-F4731-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スポ-クセツト,フロント 1D2-F5104-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スポ-クセツト,リヤ 1D2-F5304-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP MARUTO(大久保製作所)

    MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!。保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。
    用途前カゴ専用。材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート。電動アシスト車のワイドカゴにも対応。適応カゴサイズ:カゴ周囲 122~147cm、カゴ深さ 23~29cm。付属品:カバー本体、底板
  • キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤリパアセンブリ (レフト) 1D2-F580T-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ,プ-リ 2 2D1-1133F-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ,プ-リ 2 2D1-1133F-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 1 2D1-2163G-F1 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 2D1-2163G-F1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ダブルシ-トアセンブリ 2D0-F4730-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ダブルシ-トアセンブリ 2D0-F4730-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 3D 2BL-F17P1-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 3D 2BL-F17P1-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパ 1 2D1-2214F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 1 2D1-2214F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 1D2-F6219-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1D2-F6219-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • フエンダ,フロント 1D2-F1511-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 1D2-F1511-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • エンド,グリツプ 1D2-F6246-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エンド,グリツプ 1D2-F6246-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,ハンドルバ- 1D2-F6124-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 1D2-F1511-20 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 1D2-F1511-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 1D2-F1511-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 1D2-F1511-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルコンプリ-ト 1D2-F6110-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ-,フエンダ 2 1D2-F1514-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 2 1D2-F1556-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ-,ホイ-ル 1D2-F5186-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト 2 3D8-1112F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト 2 3D8-1112F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-1~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • ステー 2 1D7-2519F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2 1D7-2519F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤ,プ-リ 2 3D7-1133F-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ,プ-リ 2 3D7-1133F-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チユ-ブ,アウタ R 1D2-F3136-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 1 1D2-F3110-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20F-1~)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • (52119)F/バンパ イロツキ1D2 トヨタ

    (52119)F/バンパ イロツキ1D2

    トヨタ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20 YAMAHA(ヤマハ)

    チユ-ブ,アウタ L 1D2-F3126-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロツド,コネクテイング 1 1D2-F217F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷