カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(2)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d2f-01l-d」の検索結果

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から93日以内出荷高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
LF1D/LF2D 形 LED照明ユニット LF1D-C形 ミニタイプ
IDEC(和泉電気)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から49日以内出荷仕様照光部表面:強化ガラス形状ボックス(直付)
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から107日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から88日以内出荷豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980~税込¥76,978~1セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ギボシ形端子 キャップセット
ニチフ¥279税込¥3071袋(5セット)当日出荷OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
50ピン→37ピン変換ケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
ホース 10X1BX3100
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格10X1BX3100部品名称ホース 10X1BX3100図解NoBSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.63、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-S600DX 1997ネン 薬液配管部品_No.49、SSA-α1010 ノズル配管部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-F500 薬剤配管(2)部品_No.2、SSA-F501 薬液配管(2)部品_No.2、SSA-α603 薬液配管-1部品_No.63、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.63、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.63、P-3BN 薬液配管2部品_No.18、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.63、SSA-S600 1997ネン 薬液配管部品_No.49
コウグセット
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷備考5~8フクム部品名称コウグセツト図解NoMBS320-1T 付属品部品_No.1、MB260G-C 付属品部品_No.1、MBS260-3C 付属品部品_No.3、MBS2600T 付属品部品_No.4、DB-S260-2 付属品部品_No.1、DB-S320-2 付属品部品_No.1、MB200-1L 付属品部品_No.1、DB-S320-3C 付属品部品_No.3、MB260L 付属品部品_No.1、MB200L 付属品部品_No.1、DB26D-C B 付属品部品_No.1、DB21D-1C B 付属品部品_No.1、MBS260-2F 付属品部品_No.1、MBS260-2 付属品部品_No.1、MB260L-C 付属品部品_No.1、MBS3000T 付属品部品_No.4、MBS2600 付属品部品_No.4、DB21D-1C L 付属品部品_No.1、MBS320-3F 付属品部品_No.3、DB21D-1C 2G 付属品部品_No.1、MBS200-1C 付属品部品_No.1、MBS320-2 付属品部品_No.1、DB-S260-1 付属品部品_No.1、DB-S320-2C 付属品部品_No.1など
バリオス/Ⅱ/ エストレヤ250/ ゼファー等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,598税込¥2,8581個欠品中外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。仕様ブレーキ/クラッチ(左右)レバー・4段階調整アジャスタブル付色シルバーメーカーKawasaki適合車種バリオス(ZR250A)、バリオスⅡ(ZR250B)、エストレヤ250/RS/リミテッドエディション(BJ250A)※ディスク車両、ZXR250/R(ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1)、KLE250アネーロ(LE250A)、ZZR250(EX250H-000001~089999)、ZZR250(EX250H1-4/H6-10)(EX250H-000001~089999)、ZXR400(ZX400H1/J1)、KLE400(A1-4/A6)(91-94/99)、ゼファー400(ZR400C1-7)(ZR400C-000001~109999)、ゼファー400χ(G1-G3A/G4)(ZR400C-300001~341999)、バルカン400(VN400) 、バルカンII(VN400)、バルカンクラシック400(95~96)(VN400)、ZRX-Ⅱ(ZR400F1/F4-7)、EX-4(EX400B)、ZRX400(ZR400E1-7)、ザンザス(ZR400D)、ZZR400(ZX400N-000001~039999)(~03年)、ZR-7/S(ZR750F)、ゼファー750/RS(ZR750C1-C7/D1/D3-5)、ZX-7RR(ZX750N)、ZXR750(ZX750H2/J2/L1-5/L4A/L9)、バルカン800、バルカンクラシック800 (96)、ZX-9R(ZX900B1-4)、GPZ900R(ZX900A)、ZX-10(ZX1000B)、ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1100(ZRT10C)、ZZR1100(97-98)、GPZ1100/-2(ZXT10E)(ABS車含む)、ZRX1200R/S(B1-B4)、ZZR1200(ZXT20C)左右区別右適合排気量(cc)250
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50